Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch Accessories Dübel 40 mm 8 mm 2609255311 40 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-818675-BP
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2609255311
EAN/GTIN:
     3165140384261
Suchbegriffe:
Holzdübel
Langholzdübel
holzdübel 8x40
holzdübel
Bosch Accessories Dübel 40 mm 8 mm 2609255311 40 St.

Dübel D= 8 mm, L= 40 mm, 40 Stk.

Stabil und einfach zu verarbeiten

Technische Daten:
Produktabmessung, Länge: 40 mm · Produktabmessung, Ø: 8 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
40 St.
Abmessungen:
(Ø x L) 8 mm x 40 mm
Produktabmessung, Ø:
8 mm
Produktabmessung, Länge:
40 mm
Marke:
Bosch Accessories
Produkt-Art:
Dübel
Weitere Suchbegriffe: holzdübel 8 mm x 40 mm, Bosch Accessories, 2609255311
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
pro Packung
€ 4,00*
ab € 1,82*
€ 2,90*
Lager 102
2
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 1,93*
€ 2,91*
7 Tage
2
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 13,74*
€ 18,89*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2,91*
€ 3,46
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,62*
€ 3,12
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,52*
€ 3,00
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,40*
€ 2,86
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,32*
€ 2,76
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,93*
€ 2,30
pro Packung
1 Packung enthält 40 Stück (ab € 0,04825* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.