Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Forstnerbohrer 20 mm Gesamtlänge 90 mm Bosch Accessories 2609255286 Zylinderschaft 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-818669-BP
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2609255286
EAN/GTIN:
     3165140384018
Suchbegriffe:
Astlochbohrer
Forstner-Bohrer
Forstnerbohrer
forstnerbohrer bosch
Forstnerbohrer, DIN 7483 G

Forstnerbohrer, DIN 7483 G. Für genaues Bohren von Beschlagslöchern. Ein Präzisionsbohrer mit 2 Messern und Seitenschneider mit kurzer Zentrierspitze. Der Bohrer zeichnet sich durch hohe Schnittqualität im Bohrloch, ausrissfreie Bohrlochkanten in Hart- und Weichhölzern und furnierten Hölzern mit Massivholzkern aus. Mit Zentrierspitze für genaues Anbohren. Schneidenhärte min. 50 HRC. Vergüteter Stahl nach eigener Werksnorm. Reduzierter Zylinderschaft max. 10 mm Durchmesser.

Technische Daten:
Bohrer-Typ (Kategorisierung): Forstnerbohrer · Bohrloch-Durchmesser: 20 mm · DIN-Norm: DIN 7483-G · Gesamtlänge: 90 mm · Inhalt: 1 St. · Material-Eignung: Holz · Schaftdurchmesser: 8 mm · Werkzeugaufnahme (Bohrer): Zylinderschaft

Weitere Suchbegriffe: astlochbohrer, forstnerbohrer 20 mm, 3165140384018, Bosch Accessories, 2609255286, Scharnierlochbohrer
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
Frei Haus
ab € 12,10*
€ 13,47*
€ 4,00*
ab € 9,81*
€ 13,90*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,47*
€ 16,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,10*
€ 14,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
k.A.
60450
ab € 947,00*
Sonstiges
k.A.
421206
ab € 1,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.