Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Bosch Accessories 2609255001 HSS Metall-Spiralbohrer 1.5 mm Gesamtlänge 40 mm rollgewalzt DIN 338 Zylinderschaft 1 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-818655-BP
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2609255001
EAN/GTIN:
     3165140381871
Suchbegriffe:
DIN 338
DIN 338 Metallbohrer
DIN 338 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 338
Metallbohrer HSS-R, DIN 338

Der leistungsstarke Universalbohrer. Ein robuster Spiralbohrer aus Hochleistungsschnellstahl, hohe Elastizität und geringe Bruchgefahr dank warmverformter Herstellung. Universell geeignet für die unterschiedlichsten Metalle und Hartkunststoffe.

Technische Daten:
Arbeitslänge: 18 mm · Bohrer-Typ (Kategorisierung): Metall-Spiralbohrer · Bohrloch-Durchmesser: 1.5 mm · DIN-Norm: DIN 338 · Gesamtlänge: 40 mm · Inhalt: 1 St. · Material (Bohrer): HSS · Material-Eigenschaft: rollgewalzt · Material-Eignung: Metall,Buntmetalle,Kunststoff · Schaftdurchmesser: 1.5 mm · Werkzeugaufnahme (Bohrer): Zylinderschaft

Weitere Suchbegriffe: Metallbohrer ohne Norm, Spiralbohrer DIN 338, Spiralbohrer ohne Norm, spiralbohrer ohne norm, Bosch Accessories, 2609255001, HSS-R, HSS-Rollgewalzt, Bohrer-Rollgewalzt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,45*
  
Preis gilt ab 5 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 1,45* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,66*
€ 1,98
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1,45*
€ 1,73
pro Packung
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Basetech
1574783
ab € 6,71*
Sonstiges
k.A.
60450
ab € 925,04*
Sonstiges
Helios-Preisser
0321302
ab € 17,43*
Sonstiges
Toolcraft
1485219
ab € 41,49*
Sonstiges
k.A.
421206
ab € 5,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.