Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

HSS Metall-Spiralbohrer 1 mm Bosch Accessories 2609255000 Gesamtlänge 34 mm rollgewalzt DIN 338 Zylinderschaft 1 St.


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-818654-BP
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2609255000
EAN/GTIN:
     3165140381864
Suchbegriffe:
DIN 338
DIN 338 Metallbohrer
DIN 338 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 338
Metallbohrer HSS-R, DIN 338

Der leistungsstarke Universalbohrer. Ein robuster Spiralbohrer aus Hochleistungsschnellstahl, hohe Elastizität und geringe Bruchgefahr dank warmverformter Herstellung. Universell geeignet für die unterschiedlichsten Metalle und Hartkunststoffe.

Technische Daten:
Arbeitslänge: 12 mm · Bohrer-Typ (Kategorisierung): Metall-Spiralbohrer · Bohrloch-Durchmesser: 1 mm · DIN-Norm: DIN 338 · Gesamtlänge: 34 mm · Inhalt: 1 St. · Material (Bohrer): HSS · Material-Eigenschaft: rollgewalzt · Material-Eignung: Metall,Buntmetalle,Kunststoff · Schaftdurchmesser: 1 mm · Werkzeugaufnahme (Bohrer): Zylinderschaft

Weitere Suchbegriffe: Metallbohrer ohne Norm, Spiralbohrer DIN 338, din 338, Bosch Accessories, 2609255000, HSS-R, HSS-Rollgewalzt, Bohrer-Rollgewalzt
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
Frei Haus
ab € 1,38*
€ 1,63*
€ 4,00*
ab € 1,06*
€ 1,68*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 1,63*
€ 1,94
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 1,38*
€ 1,64
pro Paket
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 1,38* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Basetech
1574783
ab € 6,82*
Sonstiges
k.A.
60450
ab € 948,30*
Sonstiges
Helios-Preisser
0321302
ab € 16,96*
Sonstiges
Toolcraft
k.A.
ab € 32,76*
Sonstiges
k.A.
421206
ab € 1,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.