Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT PZ-505 818645 Crimpzange 7teilig Koaxial-Steckverbinder BNC, TNC, LWL-Stecker RG6, RG8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-818645-BP
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     818645
EAN/GTIN:
     4016138806625
Suchbegriffe:
BNC-Crimpzange
Cinchstecker-Crimpzange
Koaxcrimpzange
Koaxialkabel-Crimpzange
TOOLCRAFT PZ-505 818645 Crimpzange 7teilig Koaxial-Steckverbinder BNC, TNC,LWL-Stecker RG6,RG8,RG11,RG58,RG59,RG62,RG174,RG179,RG213,RG8218

Crimpzangen-Set 7tlg.

Auswechselbare Crimpeinsätze

Mit 6 auswechselbaren Crimpeinsätzen für Koax-Verbinder:
Crimpeinsatz E1: RG 58, 59, 62, 174
Crimpeinsatz E2: RG 58, 59, 62, 6
Crimpeinsatz E3: RG 58, 59, 62, 174, Fiber Optic
Crimpeinsatz E4: RG 8, 11, 174, 179, 213
Crimpeinsatz E5: RG 174, 179, 8218 Belden, Fiber Optic
Crimpeinsatz E6: RG 58, 59, 6.

Mit dem TOOLCRAFT-Presszangen-System PZ-500 können Sie mit den auswechselbaren Crimp-Sätzen mit einer Zange verschiedene Applikationen bearbeiten. Bitte beachten Sie hierzu die passenden Crimp-Sätze, die wir als optionales Zubehör anbieten.

Ausstattung:
2-Komponentengriff · Ratschenmechanik · Zackenrad für Druckmoment-Einstellung (mit Fixierschraube) · Schneller und werkzeugloser Wechsel der Crimpeinsätze · Lösehebel für Entriegelung der Zwangssperre bei einer Fehlpressung.

Technische Daten:
Anwendungsbereich: Koaxial-Steckverbinder BNC, TNC,LWL-Stecker · Geeignet für Kabeltyp: RG6,RG8,RG11,RG58,RG59,RG62,RG174,RG179,RG213,RG8218 · Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): 7teilig · Produktabmessung, Länge: 225 mm · Weitere technische Daten: Druckmoment-Einstellung: 12stufig · Aufbewahrungsbox Maße: 280 x 195 x 50 mm

Lieferumfang:
Crimpzange · 6 Crimpeinsätze · Aufbewahrungsbox.

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
225 mm
Marke:
TOOLCRAFT
Mengenangaben (LOV - Nur für Titel):
7teilig
Geeignet für Kabeltyp:
RG6 | RG8 | RG11 | RG58 | RG59 | RG62 | RG174 | RG179
Anwendungsbereich:
Koaxial-Steckverbinder BNC|ツ| TNC | LWL-Stecker
Herst.-Teilenr.:
818645
Produkt-Art:
Crimpzange
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 79,97*
€ 102,49*
Lager 102
353
Frei Haus
ab € 80,97*
€ 102,50*
1 Tag
unbekannt
Frei Haus
ab € 97,61*
€ 121,10*
€ 4,95*
ab € 99,83*
€ 127,86*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,50*
€ 121,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 101,80*
€ 121,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,42*
€ 117,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,54*
€ 111,31
pro Stück
ab 25 Stück
€ 93,05*
€ 110,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,97*
€ 96,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Söhngen
0370096
ab € 109,01*
Sonstiges
Toolcraft
2180571
ab € 13,57*
Sonstiges
Toolcraft
1595617
ab € 12,77*
Sonstiges
Toolcraft
1423365
ab € 12,75*
Sonstiges
Toolcraft
1423366
ab € 13,53*
Sonstiges
Toolcraft
1423367
ab € 12,71*
Sonstiges
Toolcraft
1423368
ab € 12,72*
Sonstiges
Toolcraft
1423369
ab € 13,59*
Sonstiges
Toolcraft
1423370
ab € 11,98*
Sonstiges
Toolcraft
1423376
ab € 12,74*
Sonstiges
Toolcraft
TO-6541710
ab € 13,53*
Sonstiges
Toolcraft
1423397
ab € 12,76*
Sonstiges
Toolcraft
1423398
ab € 12,79*
Sonstiges
Toolcraft
1423399
ab € 13,57*
Sonstiges
Toolcraft
1423401
ab € 12,74*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.