Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT 2-i-1 818644 Crimpzange Isolierte Flachstecker, Kabelschuhe, Stoßverbinder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-818644-BP
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     818644
EAN/GTIN:
     4016138806618
Suchbegriffe:
Aderendhülsen-Crimpzange
Aderendhülsenzange
Kabelschuh-Crimpzange
Kabelschuh-Presszange
TOOLCRAFT 2-i-1 818644 Crimpzange Isolierte Flachstecker,Kabelschuhe,Stoßverbinder

2-IN-1 Crimpzange

Beidseitig verwendbare Crimpbacken
Werkzeugloser Wechsel der Crimpeinsätze

Beidseitig verwendbare Crimpbacken:
Crimpbacke A: für isolierte Flachstecker von 0,5 - 6 mm² (AWG 22-10)
Crimpbacke B: für Ringkabelschuhe und Gabelkabelschuhe von 1,5 - 10 mm² (AWG 20-8) und Stoßverbinder von 0,75 - 10 mm².

Ausstattung:
2-Komponentengriff · Ratschenmechanik · Zackenrad für Druckmoment-Einstellung (mit Fixierschraube) · Schneller und werkzeugloser Wechsel der Crimpeinsätze · Lösehebel für Entriegelung der Zwangssperre bei einer Fehlpressung.

Technische Daten:
Anwendungsbereich: Isolierte Flachstecker,Kabelschuhe,Stoßverbinder · Produktabmessung, Länge: 225 mm · Weitere technische Daten: Druckmoment-Einstellung: 12stufig

Lieferumfang:
Crimpzange · Crimpeinsatz · Aufbewahrungsbox.

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
225 mm
Marke:
TOOLCRAFT
Anwendungsbereich:
Isolierte Flachstecker | Kabelschuhe | Stoßverbinder
Herst.-Teilenr.:
818644
Geeignet für:
Gabelkabelschuhe/Ringkabelschuhe + Isolierte Flachstecker + Rundstecker + Rundhülsen + Stoßverbinder
Produkt-Art:
Crimpzange
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
205
Frei Haus
ab € 35,49*
€ 47,50*
3 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 42,54*
€ 56,22*
€ 5,95*
ab € 43,55*
€ 59,40*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,50*
€ 56,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,91*
€ 54,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,20*
€ 52,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,69*
€ 50,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,59*
€ 49,49
pro Stück
ab 25 Stück
€ 41,33*
€ 49,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,49*
€ 42,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Weicon
51000005
ab € 14,15*
Sonstiges
Söhngen
0370096
ab € 109,01*
Sonstiges
Brüder Mannesmann
M 1187-PROFI
ab € 4,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.