Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brilliant Philo G16358/18 Stehlampe LED E14 Messing


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-818114-BP
Hersteller:
     Brilliant
Herst.-Nr.:
     G16358/18
EAN/GTIN:
     4004353175350
Suchbegriffe:
Leds mit Schraubsockel
Standlampe
Standleuchte
Stehlampe
Brilliant Philo G16358/18 Stehlampe LED E14 Messing

Stehlampe Philo

Mit Kippschalter
Energiesparend und langlebig
Leuchtmittel wechselbar

Die LED-Leuchte Philo dient keineswegs nur dem Zweck der Lesebeleuchtung. Auch bei der dekorativen Hintergrundbeleuchtung macht sie eine gute Figur. Der zu beleuchtende Bereich kann durch den Flexarm flexibel eingestellt werden.Durch den Einsatz von LED-Technik ist die Leuchte energiesparend und langlebig zugleich. Das eingesetzte Leuchtmittel ist wechselbar. Die Leseleuchte strahlt wohnliches, warmweißes Licht in den Raum hinein und verleiht diesem ein gemütliches Flair. Die Leseleuchte hat einen Kippschalter.

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Betriebsspannung: 230 V · Herstellerfarbe: Messing · Leuchtmittel enthalten: Ja · Leuchtmittel-Typ: LED · Lichtfarbe: 3000 K · Lichtstrom pro Lichtquelle (Lumen): 240 lm · Material: Metall · Produktabmessung, Höhe: 140 cm · Raum (Lampen): Wohn-/Esszimmer · Schutzart: IP20 · Schutzklasse: II · Sockel: E14 · Stil (Lampen): Junges Wohnen · Weitere technische Daten: Schutzart: IP20

Lieferumfang:
Stehlampe · Bedienungsanleitung.

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Messing
Produktabmessung, Höhe:
140 cm
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Marke:
Brilliant
Schutzart:
IP20
Leuchtmittel-Typ:
LED
Farbe:
braun
2021 Energieeffizienzklasse:
n.rel
Leuchtmittel enthalten:
Ja
Material:
Metall
Raum (Lampen):
Wohn-/Esszimmer
Stil (Lampen):
Junges Wohnen
Betriebsspannung:
230 V
Lichtfarbe:
3000 K
Lichtstrom pro Lichtquelle (Lumen):
240 lm
Schutzklasse:
II
Sockel:
E14
Produkt-Art:
Stehlampe
Weitere Suchbegriffe: Stehleuchte, standlampe led 3000k, standlampe, standlampe led, 4004353175350, Brilliant, G16358/18, Philo
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
103
€ 4,95*
ab € 46,02*
€ 62,34*
Lager 102
50
Frei Haus
ab € 51,61*
€ 69,68*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,68*
€ 82,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,70*
€ 80,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,37*
€ 77,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,18*
€ 72,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 59,34*
€ 70,61
pro Stück
ab 25 Stück
€ 58,98*
€ 70,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 51,61*
€ 61,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.