Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Wiha Professional 26846 Drahtabisolierer 10 mm² (max)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-818066-BP
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     26846
EAN/GTIN:
     4010995268466
Suchbegriffe:
Abisolierer
Abmantelwerkzeug
Entmantler
Abisolierzange
Abisolierzange Professional

Ausstattung:
Präzisions-Schneidenprisma zum gleichmäßigen Schneiden der Kabelisolierungen · Mit leicht ein-und feststellbarer Stellschraube zum Einstellen auf den abzuisolierenden Leiterquerschnitt · Öffnungsfeder zum mühelosen und gefühlvollen Handhaben der Zange · Hochwertiger Werkzeugstahl, vergütet · Einfaches Abisolieren von Kabeln und Litzen bis Ø 5mm/ 10 mm² Leiterquerschnitt · DIN ISO 5743.

Technische Daten:
Arbeitsbereich-Querschnitt: 10 mm² (max) · Arbeitsbereich-Querschnitt (max.): 10 mm² · Geeignet für: Leiter mit Standard-Isolation · Gewicht: 193 g · Material: Werkzeugstahl · Material-Eigenschaft: C70,vergütet · Produktabmessung, Länge: 160 mm · Zangen-Typ (Kategorisierung): Drahtabisolierer

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
160 mm
Arbeitsbereich-Querschnitt:
10 mm² (max)
1c. Marke:
Wiha
Geeignet für:
Leiter mit Standard-Isolation
Material:
Werkzeugstahl
Material-Eigenschaft:
C70 | vergütet
Arbeitsbereich-Querschnitt (max.):
10 mm²
Gewicht:
193 g
Produkt-Art:
Drahtabisolierer
Weitere Suchbegriffe: Automatik-Abisolierzange, Selbsteinstellende Abisolierzange, abisolierzange 10mm², wiha abisolierzange, 4010995268466, Wiha, 26846, Professional, abisolierwerkzeug
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 4,90*
ab € 14,00*
€ 14,88*
5
Frei Haus
ab € 14,84*
€ 15,85*
1
€ 3,95*
ab € 14,15*
€ 16,64*
1
€ 7,90*
ab € 14,24*
€ 16,75*
Lager 102
1
€ 4,00*
ab € 17,39*
€ 20,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,47*
€ 23,75
pro Stück
ab 3 Stück
€ 17,39*
€ 20,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.