Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Donau Elektronik 14 Puk-Säge 260 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-817753-BP
Hersteller:
     Donau Elektronik
Herst.-Nr.:
     14
EAN/GTIN:
     4014991113140
Suchbegriffe:
Bogensäge
Bügelsäge
Decoupiersägebogen
Metallsägebogen
Donau Elektronik 14 Puk-Säge 260 mm

Designer Sägebogen

Sympathische Ergonomie

Elegante Ausführung kombiniert mit sympathischer Ergonomie und stabilem Handgriff. Lieferung mit Sägeblatt

Technische Daten:
Anzahl Zähne (pro Zoll): 32 · Gewicht: 160 g · Material (Griff): Kunststoff · Produktabmessung, Länge: 260 mm · Sägeblatt-Länge: 148 mm · Weitere technische Daten: Ausladung: 65 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Produktabmessung, Länge:
260 mm
Marke:
Donau Elektronik
Anzahl Zähne (pro Zoll):
32
Material (Griff):
Kunststoff
Sägeblatt-Länge:
148 mm
Gewicht:
160 g
Produkt-Art:
Puk-Säge
Weitere Suchbegriffe: Schwedensäge, Sägebogen, bügelsäge donau elektronik, bügelsäge, sägebogen 260 mm, 4014991113140, Donau Elektronik, 14, Handsaege
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 5,78*
€ 11,02*
Lager 102
13
Frei Haus
ab € 7,62*
€ 11,52*
6 Tage
13
€ 6,99*
ab € 19,20*
€ 27,04*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,52*
€ 13,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,47*
€ 13,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,94*
€ 13,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,03*
€ 11,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,69*
€ 11,53
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,59*
€ 11,41
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,40*
€ 11,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,62*
€ 9,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.