| |
|
| Artikel-Nr.: 102-817723-BP Herst.-Nr.: 3525 EAN/GTIN: 4014991352587 |
| |
|
| | |
| Donau Elektronik 3525 Elektronik- u. Feinmechanik Rundzange Gerade 125 mm
Rundzange
Donau Rundzange mit einer Länge von 125 mm. Gewicht 58 Gramm.
Technische Daten: Anwendungsbereich (Zangen): Elektronik- u. Feinmechanik · Backenform: Gerade · Gewicht: 58 g · Produktabmessung, Länge: 125 mm
Weitere Informationen: | | Produktabmessung, Länge: | 125 mm | Marke: | Donau Elektronik | Backenform: | Gerade | Anwendungsbereich (Zangen): | Elektronik- u. Feinmechanik | Herst.-Teilenr.: | 3525 | Gewicht: | 58 g | Produkt-Art: | Rundzange |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 4014991352587, Donau Elektronik, 3525 |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 102 | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 4,91* | € 7,44* | | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,00* | ab € 3,28* | € 7,47* | | | | | 6 Tage | | | | | pro Paket | € 6,99* | ab € 29,02* | € 38,94* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|