Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Donau Elektronik Elektronik- u. Feinmechanik Schraubendreher-Set 6teilig Schlitz, Kreuzschlitz Phillips


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-817712-BP
Hersteller:
     Donau Elektronik
Herst.-Nr.:
     MSK6
EAN/GTIN:
     4014991124047
Suchbegriffe:
Phillips-Uhrmacher-Schraubendreher-...
Schlitz-Uhrmacher-Schraubendreher-S...
Schraubendrehersatz
Schraubendreherset
Schraubendreher-Satz 6tlg.

Lange Präzisionsschraubendreher 6-tlg mit extra langem Schaft.

Ausstattung:
Schlitz 2,4 mm / 75 mm Länge · Kreuz 0 / 75 mm Länge · Schlitz 3,0 / 100 mm Länge · Kreuz 1 / 100 mm Länge · Schlitz 3,8 /150 mm Länge · Kreuz 1 / 150 mm Länge.

Technische Daten:
Abtrieb: Schlitz,Kreuzschlitz Phillips · Anwendungsbereich (Schraubendreher): Elektronik- u. Feinmechanik · Schraubendreher-Art (Kategorisierung): Schraubendreher-Set

Weitere Informationen:
1c. Marke:
Donau Elektronik
Mengenangaben (LOV - Nur für Titel):
6teilig
Abtrieb:
Schlitz | Kreuzschlitz Phillips
Anwendungsbereich (Schraubendreher):
Elektronik- u. Feinmechanik
Produkt-Art:
Schraubendreher-Set
Weitere Suchbegriffe: Uhrmacherschraubendrehersatz, Uhrmacherschraubendreherset, schraubendrehersatz 6teilig, Donau Elektronik, MSK6, schrauberdreher-set, Schraubendreher-Satz, Schraubenzieher
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 9,46*
€ 19,09*
Lager 102
€ 4,00*
ab € 16,57*
€ 19,09*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 19,09*
€ 22,14
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 18,55*
€ 21,52
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 17,29*
€ 20,06
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 16,75*
€ 19,43
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 16,57*
€ 19,22
pro Packung
1 Packung enthält 1 Satz (ab € 16,57* pro Satz)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
k.A.
60450
ab € 908,02*
Sonstiges
Toolcraft
821009
ab € 2,95*
Sonstiges
k.A.
421206
ab € 1,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.