Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Donau Elektronik MBS18 Bit-Set 18teilig T-Profil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-817710-BP
Hersteller:
     Donau Elektronik
Herst.-Nr.:
     MBS18
EAN/GTIN:
     4014991124184
Suchbegriffe:
Bit-Satz
Bit-Sortiment
Bitbox
Phillips-Bit-Satz
Donau Elektronik MBS18 Bit-Set 18teilig T-Profil

Mini Bit Set 18-Langbits

Mini-Bit Set mit 18 extra langen Bits für Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen, in praktischer Kassette mit Metallhalter. Bitlänge 45 mm. Schlitz 1,0 / 2,0 / 3,0 mm · Kreuzschlitz Typ Philips 000 / 00 / 0 · Kreuzschlitz Typ Pozidrive 0 / 1 - Sechskant 0,7 / 0,9 / 1,3 / 1,5 / 2,0 / 2,5 mm. T-Profil T4 / T5 / T6 / T7.

Technische Daten:
Abtrieb: T-Profil · Antrieb: 5/32" (4 mm) · Material: Nickel-Chrom-Molybdän Stahl · Material-Eigenschaft: verchromt · Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): 18teilig · Produktabmessung, Länge: 45 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Produktabmessung, Länge:
45 mm
Marke:
Donau Elektronik
Mengenangaben (LOV - Nur für Titel):
18teilig
Abtrieb:
T-Profil
Antrieb:
5/32" (4 mm)
Material:
Nickel-Chrom-Molybdän Stahl
Material-Eigenschaft:
verchromt
Produkt-Art:
Bit-Set
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 12,39*
€ 22,31*
€ 5,90*
ab € 13,05*
€ 22,32*
Lager 102
42
Frei Haus
ab € 15,39*
€ 22,67*
6 Tage
41
€ 6,99*
ab € 24,99*
€ 34,23*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,67*
€ 26,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,25*
€ 26,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,66*
€ 24,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,44*
€ 23,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,86*
€ 22,44
pro Stück
ab 25 Stück
€ 18,66*
€ 22,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 18,37*
€ 21,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,39*
€ 18,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-6800871
ab € 11,96*
Sonstiges
Toolcraft
TO-6800874
ab € 8,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.