Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Donau Elektronik Werkstatt Ratschen-Schraubendreher 5/32" (4 mm)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-817704-BP
Hersteller:
     Donau Elektronik
Herst.-Nr.:
     MBS06
EAN/GTIN:
     4014991124061
Suchbegriffe:
Bit-Ratsche
Bit-Halter
Bithalter
Knarren-Schraubendreher
Ratschenschraubendreher

Aluminium Schraubendreher Griff mit Rechts- / Linkslauf verstellbar und Mittelstellung feststellbar. Passend für alle 4 mm Mini Bits. Mit stufenloser, leichtgängiger Ratschenfunktion. Länge Griff ca. 105 mm.

Technische Daten:
Antrieb: 5/32" (4 mm) · Antrieb (Werkzeug): 5/32" (4 mm) · Anwendungsbereich (Schraubendreher): Werkstatt · Grifflänge: 105 mm · Produkt-Art: Ratschen-Schraubendreher

Weitere Informationen:
1c. Marke:
Donau Elektronik
Antrieb:
5/32" (4 mm)
Anwendungsbereich (Schraubendreher):
Werkstatt
Grifflänge:
105 mm
Produkt-Art:
Ratschen-Schraubendreher
Weitere Suchbegriffe: Knarren-Schraubenzieher, Knarrenschraubendreher, Knarrenschraubenzieher, bit-halter griff, 4014991124061, Donau Elektronik, MBS06, Ratschenschraubendreher, Ratschenschraubenzieher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,49*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,27*
€ 17,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,00*
€ 17,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,16*
€ 16,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,77*
€ 15,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,49*
€ 15,65
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
821009
ab € 3,04*
Sonstiges
Toolcraft
816273
ab € 9,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.