Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Donau Elektronik Werkstatt Bit-Schraubendreher 1/4" (6.3 mm)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-817703-BP
Hersteller:
     Donau Elektronik
Herst.-Nr.:
     1540
EAN/GTIN:
     4014991124016
Suchbegriffe:
Bit-Halter
Bithalter
bit-halter magnetisch
Bithalter magnetisch

Magnetischer Hand - Bithalter für alle (1/4") Standard Bits.

Technische Daten:
Antrieb: 1/4" (6.3 mm) · Antrieb (Werkzeug): 1/4" (6.3 mm) · Anwendungsbereich (Schraubendreher): Werkstatt · Klingen-Ausführung: Rundklinge · Produkt-Art: Bit-Schraubendreher · Produktabmessung, Länge: 150 mm

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
150 mm
1c. Marke:
Donau Elektronik
Klingen-Ausführung:
Rundklinge
Antrieb:
1/4" (6.3 mm)
Anwendungsbereich (Schraubendreher):
Werkstatt
Produkt-Art:
Bit-Schraubendreher
Weitere Suchbegriffe: 4014991124016, Donau Elektronik, 1540, Handbithalter, Bithandhalter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
€ 4,00*
ab € 3,99*
€ 4,77*
€ 4,00*
ab € 3,93*
€ 4,77*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,77*
€ 5,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,99*
€ 4,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
821009
ab € 3,03*
Sonstiges
Toolcraft
816273
ab € 9,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.