Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Donau Elektronik Elektronik- u. Feinmechanik Schraubendreher-Set 6teilig Innen-TORX


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-817698-BP
Hersteller:
     Donau Elektronik
Herst.-Nr.:
     280-67
EAN/GTIN:
     4014991124672
Suchbegriffe:
Schraubendrehersatz
Schraubendreherset
Uhrmacherschraubendrehersatz
Uhrmacherschraubendreherset
T-Profil Schraubendreher-Satz 6tlg.

Hochwertige Präzisions-Schraubendreher mit gehärteten Spitzen aus Nickel-Chrom-Molybdän-Stahl mit schwarzen Spitzen und farbig drehbarer Kuppe für schnelles und leichtes Drehen (Zwirbeln). Griffe aus Polyamid (PA6). T-Profil T4 / T5 / T6 / T7 / T8 / T9. Klingenlänge 40 mm.

Technische Daten:
Abtrieb: Innen-TORX · Anwendungsbereich (Schraubendreher): Elektronik- u. Feinmechanik · Klingenlänge: 40 mm · Material: Nickel-Chrom-Molybdän Stahl · Material-Eigenschaft: phosphatiert · Produkt-Art: Schraubendreher-Set

Weitere Informationen:
1c. Marke:
Donau Elektronik
Mengenangaben (LOV - Nur für Titel):
6teilig
Abtrieb:
Innen-TORX
Material:
Nickel-Chrom-Molybdän Stahl
Material-Eigenschaft:
phosphatiert
Anwendungsbereich (Schraubendreher):
Elektronik- u. Feinmechanik
Material (Details):
Nickel-Chrom-Molybdän-Stahl
Klingenlänge:
40 mm
Produkt-Art:
Schraubendreher-Set
Weitere Suchbegriffe: schraubendrehersatz 6teilig, Donau Elektronik, 280-67, schrauberdreher-set, Schraubendreher-Satz, Schraubenzieher
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 4,00*
ab € 12,11*
€ 18,29*
Lager 102
pro Packung
€ 4,00*
ab € 16,17*
€ 18,30*
pro Stück
€ 6,99*
ab € 38,00*
€ 41,67*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 18,30*
€ 21,23
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 17,86*
€ 20,72
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 16,71*
€ 19,38
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 16,39*
€ 19,01
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 16,17*
€ 18,76
pro Packung
1 Packung enthält 1 Satz (ab € 16,17* pro Satz)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
821009
ab € 3,04*
Sonstiges
k.A.
421206
ab € 1,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.