Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Donau Elektronik Elektronik- u. Feinmechanik Schraubendreher-Set 6teilig Innen-Sechskant


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-817693-BP
Hersteller:
     Donau Elektronik
Herst.-Nr.:
     280-62
EAN/GTIN:
     4014991124627
Suchbegriffe:
Schraubendrehersatz
Schraubendreherset
Uhrmacherschraubendrehersatz
Uhrmacherschraubendreherset
Sechskant Dreher Set Zollmaß 6-tlg.

Hochwertige Präzisions-Schraubendreher mit gehärteten Spitzen aus Nickel-Chrom-Molybdän-Stahl mit schwarzen Spitzen und farbig drehbarer Kuppe für schnelles und leichtes Drehen (Zwirbeln). Griffe aus Polyamid (PA6). Sechskant Zoll 1/32" / 1/16" / 3/32" / 1/8" / 5/32" Metrisch 1,5 mm. Klingenlänge 40 mm.

Technische Daten:
Abtrieb: Innen-Sechskant · Anwendungsbereich (Schraubendreher): Elektronik- u. Feinmechanik · Klingenlänge: 40 mm · Material: Nickel-Chrom-Molybdän Stahl · Material-Eigenschaft: phosphatiert · Produkt-Art: Schraubendreher-Set

Weitere Informationen:
1c. Marke:
Donau Elektronik
Mengenangaben (LOV - Nur für Titel):
6teilig
Abtrieb:
Innen-Sechskant
Material:
Nickel-Chrom-Molybdän Stahl
Material-Eigenschaft:
phosphatiert
Anwendungsbereich (Schraubendreher):
Elektronik- u. Feinmechanik
Material (Details):
Nickel-Chrom-Molybdän-Stahl
Klingenlänge:
40 mm
Produkt-Art:
Schraubendreher-Set
Weitere Suchbegriffe: schraubendrehersatz 6teilig, Donau Elektronik, 280-62, schrauberdreher-set, Schraubendreher-Satz, Schraubenzieher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,78*
  
Preis gilt ab 20 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 24,78* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 27,64*
€ 32,06
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 26,88*
€ 31,18
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 25,75*
€ 29,87
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 25,58*
€ 29,67
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 24,78*
€ 28,74
pro Packung
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
821009
ab € 3,04*
Sonstiges
k.A.
421206
ab € 1,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.