Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Donau Elektronik Elektronik- u. Feinmechanik Schraubendreher-Set 6teilig Schlitz


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-817690-BP
Hersteller:
     Donau Elektronik
Herst.-Nr.:
     280-60
EAN/GTIN:
     4014991124603
Suchbegriffe:
Schlitz-Uhrmacher-Schraubendreher-S...
Schraubendrehersatz
Schraubendreherset
Uhrmacherschraubendrehersatz
Schlitz Dreher Set 6-tlg

Hochwertige Präzisions-Schraubendreher mit gehärteten Spitzen aus Nickel-Chrom-Molybdän-Stahl mit schwarzen Spitzen und farbig drehbarer Kuppe für schnelles und leichtes Drehen (Zwirbeln). Griffe aus Polyamid (PA6). Schlitz 0,8 / 1,0 / 1,2 / 1,5 / 1,8 / 2,0 mm. Klingenlänge 40 mm.

Technische Daten:
Abtrieb: Schlitz · Anwendungsbereich (Schraubendreher): Elektronik- u. Feinmechanik · Klingenlänge: 40 mm · Material: Nickel-Chrom-Molybdän Stahl · Material-Eigenschaft: phosphatiert · Schraubendreher-Art (Kategorisierung): Schraubendreher-Set

Weitere Informationen:
1c. Marke:
Donau Elektronik
Mengenangaben (LOV - Nur für Titel):
6teilig
Abtrieb:
Schlitz
Material:
Nickel-Chrom-Molybdän Stahl
Material-Eigenschaft:
phosphatiert
Anwendungsbereich (Schraubendreher):
Elektronik- u. Feinmechanik
Klingenlänge:
40 mm
Produkt-Art:
Schraubendreher-Set
Weitere Suchbegriffe: Uhrmacherschraubendreherset, schraubendrehersatz 6teilig, Donau Elektronik, 280-60, schrauberdreher-set, Schraubendreher-Satz, Schraubenzieher
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
pro Packung
€ 4,00*
ab € 26,32*
€ 29,80*
pro Packung
€ 4,00*
ab € 12,56*
€ 30,54*
pro Stück
€ 6,99*
ab € 36,60*
€ 40,96*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 29,80*
€ 34,57
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 28,88*
€ 33,50
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 27,16*
€ 31,51
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 26,71*
€ 30,98
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 26,32*
€ 30,53
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 26,32* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
k.A.
60450
ab € 908,02*
Sonstiges
Toolcraft
821009
ab € 2,95*
Sonstiges
k.A.
421206
ab € 1,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.