Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Wiha 24676SB 246 76 SB Kabelentmanteler Geeignet für Koaxialkabel, Rundkabel 4.8 bis 7.5 mm²


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-817664-BP
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     24676SB
EAN/GTIN:
     4010995360511
Suchbegriffe:
Abisolierer
Abmantelwerkzeug
Entmantler
Abisolierzange
Abisolierwerkzeug für Koaxialkabel

Ausstattung:
Zweischaliges, aufklappbares Abisolierwerkzeug mit Öffnungsfeder und Verriegelung · Einstellung der Einschnitttiefe ist nicht erforderlich · Extra langer Werkzeugköper für optimale Handhabung · Mit Längenskala 5,0 – 20,0 mm · Gehäuse aus Glasfaser verstärktem Polyamid · Stufenweises Abisolieren aller gängigen Koaxialkabel (z. B. Antennen- und Übertragungskabel) von 4,8 – 7,5 mm Außendurchmesser · Auch für das Abmanteln von Rundkabel geeignet (z. B. NYM 3 x 0,75 mm², PVC flex 10 mm² und 16 mm²).

Technische Daten:
Arbeitsbereich-Querschnitt: 4.8 bis 7.5 mm² · Arbeitsbereich-Querschnitt (max.): 7.5 mm² · Arbeitsbereich-Querschnitt (min.): 4.8 mm² · Geeignet für: Koaxialkabel,Rundkabel · Gewicht: 30 g · Längenanschlag (max.): 20 mm · Längenanschlag (min.): 5 mm · Längenanschlag-Bereich: 5 bis 20 mm · Produkt-Art: Kabelentmanteler · Produktabmessung, Länge: 110 mm · Weitere technische Daten: Koaxialkabel von Ø 4.8 - 7.5 mm;Rundkabel geeignet z.B. NYM 3 x 0.75 mm², PVC flex 10 mm² und 16 mm²;Zweischaliges, aufklappbares Abisolierwerkzeug mit Öffnungsfeder und Verriegelung;Keine Einstellung der Schnitttiefe erforderlich;Gehäuse aus Glasfaser verstärktem Polyamid

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
110 mm
Längenanschlag-Bereich:
5 bis 20 mm
Arbeitsbereich-Querschnitt:
4.8 bis 7.5 mm²
1c. Marke:
Wiha
Geeignet für:
Koaxialkabel | Rundkabel
Längenanschlag (max.):
20 mm
Längenanschlag (min.):
5 mm
Arbeitsbereich-Querschnitt (max.):
7.5 mm²
Arbeitsbereich-Querschnitt (min.):
4.8 mm²
Gewicht:
30 g
Produkt-Art:
Kabelentmanteler
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 14,75*
€ 16,24*
Lager 102
€ 4,00*
ab € 15,21*
€ 17,34*
€ 8,50*
ab € 18,14*
€ 21,09*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,34*
€ 20,11
pro Stück
ab 3 Stück
€ 15,21*
€ 17,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.