Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bandelin RK 156 Ultraschallreiniger 240 W 6 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-817649-BP
Hersteller:
     BANDELIN electronic
Herst.-Nr.:
     305
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ultraschall-Reiniger
Ultraschall-Reinigungsgerät
Ultraschallbäder
Ultraschallreiniger
Bandelin RK 156 Ultraschallreiniger 240 W 6 l

Ultraschall Kompaktgerät SONOREX SUPER RK 156

Edelstahl-Schwingwanne und
tropfwassergeschütztes Edelstahlgehäuse.
Schaltuhr 1 - 15 min und Dauerbetrieb.

Ausstattung:
Ablauf: Kugelhahn G 1/4" Seite rechts · Schutzgrad IP32 · Schaltuhr: 1 - 15 min und unendlich · Schwingsystem: 4 PZT Breitstrahl-Schwingsystem · HF-Generator: Überlastsicher, leistungskonstant · Betriebsart: Doppelhalbwelle · Anwendungsbereiche Dental, Optik, Medizin, Labor sowie im privaten Bereich.

Technische Daten:
Abmessungen (Wanne): 500 x 140 x 100 mm · Dauerbetrieb geeignet: Ja · Gehäuse-Material: Edelstahl · Leistungsaufnahme: 240 W · Produktabmessung, Breite: 165 mm · Produktabmessung, Höhe: 245 mm · Produktabmessung, Länge: 530 mm · Reinigungs-Frequenz: 35 kHz · Reinigungsdauer (min.): 60 s · Volumen: 6 l · Wannenmaterial: Edelstahl · Weitere technische Daten: HF-Dauer-Spitzenleistung: 2 x 240 W/Per. · Stromaufnahme: 0,7 A · Arbeitsfüllmenge: 4,0 l

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 530 x 165 x 245 mm
Volumen:
6 l
Produktabmessung, Höhe:
245 mm
Produktabmessung, Länge:
530 mm
Produktabmessung, Breite:
165 mm
Marke:
Bandelin
Reinigungsdauer (min.):
60 s
Leistungsaufnahme:
240 W
Abmessungen (Wanne):
500 x 140 x 100 mm
Dauerbetrieb geeignet:
Ja
Reinigungs-Frequenz:
35 kHz
Wannenmaterial:
Edelstahl
Gehäuse-Material:
Edelstahl
Produkt-Art:
Ultraschallreiniger
Weitere Suchbegriffe: Ultraschallreinigungsgerät, bandelin ultraschall-reinigungsgerät zeitschaltuhr, ultraschall reiniger, ultraschall-reiniger 6l, Bandelin, 305, RK 156, Ultraschallgerät, Schallreiniger
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 939,89*
€ 1.069,17*
29 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 958,26*
€ 1.084,16*
Frei Haus
ab € 902,06*
€ 1.127,55*
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.022,22*
€ 1.269,90*
Lager 102
1
Frei Haus
ab € 1.189,51*
€ 1.328,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.328,50*
€ 1.580,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.315,55*
€ 1.565,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.262,74*
€ 1.502,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.227,71*
€ 1.460,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.189,51*
€ 1.415,52
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 1.189,51* pro Paket)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kimberly-Clark
7505
ab € 10,36*
Zubehör
BANDELIN electronic
3004
ab € 58,63*
Zubehör
BANDELIN electronic
579
ab € 24,23*
Zubehör
BANDELIN electronic
340
ab € 39,12*
Zubehör
BANDELIN electronic
299
ab € 16,98*
Zubehör
BANDELIN electronic
370
ab € 30,12*
Zubehör
BANDELIN electronic
126
ab € 15,96*
Zubehör
BANDELIN electronic
330
ab € 16,09*
Zubehör
BANDELIN electronic
3040
ab € 58,78*
Zubehör
Thermo Fisher Scientific
202
ab € 0,0409*
Zubehör
BANDELIN electronic
3222
ab € 32,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.