Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wera 2069 Elektronik- u. Feinmechanik Steckschlüssel-Schraubendreher Schlüsselweite (Metrisch): 1.5 mm Klingenlänge: 60


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-817555-BP
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05118108001
EAN/GTIN:
     4013288108852
Suchbegriffe:
Außensechskant-Uhrmacher-Steckschlü...
Sechskant-Uhrmacher-Steckschlüssel
Uhrmacher-Sechskant-Steckschlüssel
Außensechskant-VDE-Steckschlüssel
Wera 2069 Elektronik- u. Feinmechanik Steckschlüssel-Schraubendreher Schlüsselweite (Metrisch): 1.5 mm Klingenlänge: 60 mm

2069 SW 1,5 x 60 mm Micro-Schraubendreh.

Wera Micro Steckschlüssel für feinmechanische Verschraubungen. Durch Abstützen der Hand auf der Drehkappe und durch die Schnelldrehzone unterhalb der Drehkappe ist blitzschnelles Zwirbeln möglich. Zeitintensives Umgreifen entfällt. Kraftzone mit integrierten Weichzonen sorgt für die Übertragung hoher Löse- und Anzugsmomente. Präzisionszone für den richtigen Drehwinkel bei Justierarbeiten.

Ausstattung:
Wera Micro Schraubendreher für feinmechanische Verschraubungen: Genaues, kraftvolles, schnelles und ergonomisch richtiges Verschrauben durch das Drei-Zonen-Konzept mit Präzisions-, Kraft- und Schnelldrehzone.
Dank der drehbaren Kappe und der Schnelldrehzone ist blitzschnelles Zwirbeln möglich. Zeitintensives Umgreifen entfällt. Die Kraftzone sorgt für die Übertragung hoher Löse- und Anzugsmomente, ohne dass der Kontakt zur Schraube verlorengeht. Die Präzisionszone direkt über der Klinge gibt dem Anwender ein gutes Gefühl für den richtigen Drehwinkel bei Justierarbeiten.

Technische Daten:
Abtrieb: Außen-Sechskant · Anwendungsbereich (Schraubendreher): Elektronik- u. Feinmechanik · Gewicht: 18.8 g · Griff-Durchmesser: 13 mm · Grifflänge: 97 mm · Klingen-Ausführung: Rundklinge · Klingenlänge: 60 mm · Material: Werkzeugstahl · Material-Eigenschaft: legiert,nicromatt · Produktabmessung, Länge: 157 mm · Schlüsselweite (Metrisch): 1.5 mm · Schraubendreher-Besonderheiten: Mehrkomponentengriff

Lieferumfang:
2069 SW 1,5 x 60 mm

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
157 mm
Marke:
Wera
Klingen-Ausführung:
Rundklinge
Abtrieb:
Außen-Sechskant
Material:
Werkzeugstahl
Material-Eigenschaft:
legiert | nicromatt
Schraubendreher-Besonderheiten:
Mehrkomponentengriff
Anwendungsbereich (Schraubendreher):
Elektronik- u. Feinmechanik
Klingenlänge:
60 mm
Griff-Durchmesser:
13 mm
Grifflänge:
97 mm
Schlüsselweite (Metrisch):
1.5 mm
Schlüsselweite:
1.5 mm
Gewicht:
18.8 g
Produkt-Art:
Steckschlüssel-Schraubendreher
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 5,90*
€ 8,19*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 5,94*
€ 8,58*
1
€ 4,00*
ab € 6,09*
€ 8,59*
15 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 6,29*
€ 8,79*
Lager 102
4
1
Frei Haus
ab € 9,07*
€ 13,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,08*
€ 15,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,97*
€ 15,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,09*
€ 14,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,25*
€ 13,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,93*
€ 13,01
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,80*
€ 12,85
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,60*
€ 12,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,07*
€ 10,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wera
05118109001
ab € 5,83*
Ähnlich
Wera
05118110001
ab € 3,91*
Ähnlich
Wera
05118112001
ab € 3,48*
Ähnlich
Wera
05118114001
ab € 3,49*
Ähnlich
Wera
05118116001
ab € 3,47*
Ähnlich
Wera
05118118001
ab € 3,68*
Ähnlich
Wera
05118120001
ab € 3,70*
Ähnlich
Wera
05118122001
ab € 3,79*
Ähnlich
Wera
05118124001
ab € 3,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.