Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wera 867/1 Z DIY SiS 05072408001 Torx-Bit T 20 Werkzeugstahl legiert, zähhart D 6.3 10 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-816898-BP
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05072408001
EAN/GTIN:
     4013288115812
Suchbegriffe:
Bit (TORX)
Bit TORX
TORX-Bit
Bit-Satz
Wera 867/1 Z DIY SiS 05072408001 Torx-Bit T 20 Werkzeugstahl legiert,zähhart D 6.3 10 St.

10er 867/1 Z Bit TORX T20 x 25

Zähharte Bits, besonders geeignet für die Verschraubung in Blech oder Metall.Verhindert vorzeitigen Bruch der Abtriebsspitze.

Ausstattung:
Zähharter Bit, besonders für harte Materialien wie Blech oder Metall geeignet. Zähharte Bits verlängern das Produktleben von Bit und Schraube.

Technische Daten:
Abtrieb: Innen-TORX · Antrieb: 1/4" (6.3 mm) · Form (Bits): D 6.3 · Gewicht: 61 g · Größe (Schraubendreher): T 20 · Material: Werkzeugstahl · Material-Eigenschaft: legiert,zähhart · Produktabmessung, Länge: 25 mm

Lieferumfang:
867/1 Z TORX® 10 x TX 20x25

Weitere Informationen:
Inhalt:
10 St.
Produktabmessung, Länge:
25 mm
Marke:
Wera
Form (Bits):
D 6.3
Abtrieb:
Innen-TORX
Antrieb:
1/4" (6.3 mm)
Material:
Werkzeugstahl
Material-Eigenschaft:
legiert | zähhart
Größe (Schraubendreher):
T 20
Gewicht:
61 g
Produkt-Art:
Torx-Bit
Weitere Suchbegriffe: Bit-Sortiment, Bitbox, TORX-Bit-Satz, TriWing-Bit-Satz, wera bit torx tx 20 x 25 mm, bit-satz wera, bit satz, Wera, 05072408001, 867/1 Z DIY SiS, Schrauberbits Torx, Schrauberbit Torx
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 6,22*
€ 9,25*
18 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 6,66*
€ 9,33*
17 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 6,84*
€ 9,57*
11 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 6,79*
€ 9,57*
Lager 102
32
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 11,50*
€ 16,54*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 16,54*
€ 19,68
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 15,94*
€ 18,97
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 15,00*
€ 17,85
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 14,50*
€ 17,26
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 13,89*
€ 16,53
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 13,74*
€ 16,35
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 13,49*
€ 16,05
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 11,50*
€ 13,69
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,15* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-6800871
ab € 11,96*
Sonstiges
Toolcraft
TO-6800874
ab € 8,78*
Sonstiges
Toolcraft
TO-6918741
ab € 3,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.