Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT 816743 ESD Seitenschneider ohne Facette 134 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-816743-BP
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     816743
EAN/GTIN:
     4016138578126
Suchbegriffe:
ESD Seitenschneider
ESD-Zange
Elektronik-Seitenschneider
Elektronikseitenschneider
TOOLCRAFT 816743 ESD Seitenschneider ohne Facette 134 mm

ESD-Elektronik-Seitenschneider

Gehärtete und geschliffene Schneide.

Technische Daten:
Anwendungsbereich (Zangen): ESD · Produktabmessung, Länge: 134 mm · Schneidhärte: 60 HRC · Schneidwerte (max.) weicher Draht: 1.3 mm · Zangen-Besonderheiten: ohne Facette

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
134 mm
Marke:
TOOLCRAFT
Anwendungsbereich (Zangen):
ESD
Zangen-Besonderheiten:
ohne Facette
Herst.-Teilenr.:
816743
Ausführung (allgemein):
ESD
Schneidhärte:
60 HRC
Schneidwerte (max.) weicher Draht:
1.3 mm
Typ:
81 67 43
Produkt-Art:
Seitenschneider
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 13,95*
€ 17,14*
Lager 102
388
Frei Haus
ab € 13,88*
€ 17,15*
€ 7,95*
ab € 17,30*
€ 21,08*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,15*
€ 20,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,09*
€ 20,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,91*
€ 18,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,70*
€ 17,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,29*
€ 17,01
pro Stück
ab 25 Stück
€ 14,14*
€ 16,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,88*
€ 16,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.