Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

TOOLCRAFT 816742 ESD Seitenschneider ohne Facette 128 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-816742-BP
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     816742
EAN/GTIN:
     4016138578119
Suchbegriffe:
ESD Seitenschneider
Elektronik-Seitenschneider
Elektronikseitenschneider
Multifunktions Schneider
ESD-Elektronik-Seitenschneider

Gehärtete und geschliffene Schneide.

Technische Daten:
Anwendungsbereich (Zangen): ESD · Herst.-Teilenr.: 816742 · Produkt-Art: Seitenschneider · Produktabmessung, Länge: 128 mm · Schneidhärte: 60 HRC · Schneidwerte (max.) weicher Draht: 1 mm · Zangen-Besonderheiten: ohne Facette

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
128 mm
1c. Marke:
TOOLCRAFT
Anwendungsbereich (Zangen):
ESD
Zangen-Besonderheiten:
ohne Facette
Herst.-Teilenr.:
816742
Ausführung (allgemein):
ESD
Schneidhärte:
60 HRC
Schneidwerte (max.) weicher Draht:
1 mm
Typ:
81 67 42
Produkt-Art:
Seitenschneider
Weitere Suchbegriffe: Seitenschneider, elektronik-seitenschneider toolcraft, TOOLCRAFT, 816742, Kabelschneidzange
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 12,69*
€ 14,86*
€ 5,95*
ab € 12,69*
€ 14,86*
Lager 102
€ 4,00*
ab € 11,39*
€ 15,30*
€ 7,95*
ab € 16,50*
€ 19,47*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,30*
€ 17,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,99*
€ 15,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,39*
€ 13,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Toolcraft
815082
ab € 16,89*
Ähnlich
Toolcraft
816258
ab € 13,02*
Ähnlich
Toolcraft
816743
ab € 8,17*
Ähnlich
Toolcraft
820719
ab € 9,44*
Ähnlich
Toolcraft
821018
ab € 21,08*
Ähnlich
Toolcraft
824124
ab € 48,48*
Ähnlich
Toolcraft
824125
ab € 43,69*
Ähnlich
Toolcraft
TO-5291646
ab € 2,77*
Ähnlich
Toolcraft
821011
ab € 24,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.