Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

WEICON TOOLS No.7 Solar 51002007 Abisolierzange 1.5 bis 6 mm² 9 bis 15


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-816729-BP
Hersteller:
     Weicon
Herst.-Nr.:
     51002007
EAN/GTIN:
     4024596023911
Suchbegriffe:
Abisolierer
Abmantelwerkzeug
Entmantler
Abisolierzange
Abisolierzange No. 7 Solar

Automatische Abisolierzange für alle gängigen Rundkabel, die im Bereich der Solartechnik verwendet werden.

Ausstattung:
Durch die 5-fach verstellbare Feineinstellung ist auch das Entfernen der mehrlagigen Isolierung von Solarkabeln ohne Schwierigkeiten möglich · Integrierter Seitenschneider bis max. 3 mm Ø · Optisches Längenmaß 8 - 24 mm (5/16" - 1").

Technische Daten:
Arbeitsbereich-Querschnitt: 1.5 bis 6 mm² · Arbeitsbereich-Querschnitt (max.): 6 mm² · Arbeitsbereich-Querschnitt (min.): 1.5 mm² · Arbeitsbereich-Querschnitt AWG: 9 bis 15 · Arbeitsbereich-Querschnitt AWG (max.): 9 · Arbeitsbereich-Querschnitt AWG (min.): 15 · Geeignet für: Solarkabel · Produkt-Art: Abisolierzange

Weitere Informationen:
Arbeitsbereich-Querschnitt AWG:
9 bis 15
Arbeitsbereich-Querschnitt:
1.5 bis 6 mm²
1c. Marke:
WEICON TOOLS
Geeignet für:
Solarkabel
Arbeitsbereich-Querschnitt (max.):
6 mm²
Arbeitsbereich-Querschnitt (min.):
1.5 mm²
Arbeitsbereich-Querschnitt AWG (max.):
9 awg
Arbeitsbereich-Querschnitt AWG (min.):
15
Typ:
No. 7 Solar
Produkt-Art:
Abisolierzange
Weitere Suchbegriffe: Automatik-Abisolierzange, Selbsteinstellende Abisolierzange, weicon abisolierzange, 4024596023911, WEICON TOOLS, 51002007, No.7 Solar, abisolierwerkzeug
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 35,92*
€ 40,65*
€ 8,90*
ab € 37,10*
€ 40,66*
€ 4,90*
ab € 44,19*
€ 47,51*
Lager 102
€ 4,00*
ab € 52,07*
€ 58,94*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,94*
€ 68,37
pro Stück
ab 6 Stück
€ 52,07*
€ 60,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.