Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Exact 05042 Gewinde-Werkzeughalter M5 - M12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-816724-BP
Hersteller:
     Exact
Herst.-Nr.:
     05042
EAN/GTIN:
     4026558050423
Suchbegriffe:
Gewindebohrerhalter
Zweibacken-Werkzeughalter
Ratschen-Windeisen
Ratschenwindeisen
Exact 05042 Gewinde-Werkzeughalter M5 - M12

Werkzeughalter

Zum Gewindeschneiden an schwer zugänglichen Stellen. Mit Zweibacken-Spannfutter zur Aufnahme von Vierkantschäften.

Ausstattung:
Kurze Ausführung · Rechts- und Linksgang.

Technische Daten:
Gewinde-Maß: M5 - M12 · Produktabmessung, Länge: 100 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Produktabmessung, Länge:
100 mm
Marke:
Exact
Gewinde-Maß:
M5 - M12
Gewindetyp:
M5 - M12
Produkt-Art:
Gewinde-Werkzeughalter
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 8,46*
€ 10,23*
€ 8,95*
ab € 7,06*
€ 10,33*
Lager 102
34
Frei Haus
ab € 9,94*
€ 14,68*
7 Tage
37
€ 6,99*
ab € 21,31*
€ 29,59*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,68*
€ 17,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,47*
€ 17,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,62*
€ 16,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,71*
€ 15,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,46*
€ 14,83
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,32*
€ 14,66
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,10*
€ 14,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,94*
€ 11,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
444908
ab € 22,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.