Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Exact 10723 Gewindeschneidsatz 54teilig HSS metrisch M3, M4, M5, M6, M8, M1


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-816716-BP
Hersteller:
     Exact
Herst.-Nr.:
     10723
EAN/GTIN:
     4026558107233
Suchbegriffe:
Gewindeschneidzeug-Satz
gewindeschneidzeug-satz
HSS-Gewindeschneid-Werkzeug-Satz 54tlg.

Komplett von M3 bis M20

Für Gewinde von M3 - M20 inkl. runden Schneideisen, Schneideisenhaltern, Handgewindebohrern, verstellbaren Windeisen und Gewindeschablone.

Technische Daten:
DIN-Norm: DIN 352 · Drehrichtung Gewinde: Rechtsschneidend · Gewinde-Maß: M3,M4,M5,M6,M8,M10,M12,M14,M16,M18,M20 · Gewindeart: metrisch · Material (Bohrer): HSS · Produkt-Art: Gewindeschneidsatz

Lieferumfang:
Je ein dreiteiliger Satz HSS-Handgewindebohrer nach DIN 352 HSS: M3/M4/M5/M6/M8/M10/M12/M14/M16/M18/M20 · Je ein HSS-Schneideisen nach DIN 223 B HSS, Größe: M3/M4/M5/M6/M8/M10/M12/M14/M16/M18/M20 · Je ein Schneideisenhalter nach DIN 255, Größe: 1/2/3/4/5 · Je ein verstellbares Windeisen nach DIN 1814, Größe 1 und 3. Die Lieferung erfolgt in der stabilen Stahlblechkassette.

Weitere Suchbegriffe: Exact, 10723, STM-35, Gewindeschneider, Gewindeschneidsortiment
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 192,99*
€ 232,49*
Lager 102
Frei Haus
ab € 222,80*
€ 255,78*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 255,78*
€ 304,38
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 222,80*
€ 265,13
pro Paket
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.