Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

SCHMIRGELFEILE


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Conrad
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  102-816582-BP
Hersteller:  RONA Systems
Herst.-Nr.:  SCHNELL-SPANN-SCHMIRGELFEILE
EAN:  4018386008295
Suchbegriffe:
Schellen
Schleifpapier
Artikeltext: Schnell-Spann-Schmirgelfeile Leicht, aber trotzdem robust Vielseitig einsetzbar Ideal zum Entrosten, Entfernen von Farbe und für den Modellbaubereich. Ersatzstreifen können einfach und schnell aus einem Standard-Schleifpapierbogen hergestellt werden. Ausstattung: Kunststoffgriff. Technische Daten: Länge: 270 mm Material-Eignung: Holz, Metall Weitere technische Daten: Arbeitsfläche 127 x 25 mm.. Lieferumfang: Schleifpapierstreifen.. 1 St. Systemvoraussetzungen: Schleifpapierstreifen. . .
... > 17 - Werkzeug > Handwerkzeuge > Schneid-Werkzeuge & Feilen
Weitere Suchbegriffe: 127 mm x 25 mm, 27cm, Farbentfernung, Feile, SCHMIRGELFEILE, Schleifpapierfeile, Schleifpapierstreifen, Schmirgelfeile, Schmirgeln, Schmirgelpapier, Schmirgelpapierfeile, entrosten, schleifen
Angebote (2)
Versand
Netto
^
7 Tage
€ 6,80*
€ 5,85*
Conrad
€ 4,16*
€ 5,99*
Preise von Conrad
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,99*
€ 7,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,21*
€ 6,20
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Conrad
Versand von Conrad
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,16*
ab € 258,62*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Conrad
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG