Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hüfner Dübel Sortimentskasten (L x B x H) 164 x 31 x 101 mm Anzahl Fächer: 10 feste Unterteilung Inhalt 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-816574-BP
Hersteller:
     Hüfner-Dübel
Herst.-Nr.:
     816574
EAN/GTIN:
     4016138816570
Suchbegriffe:
Sortierkasten
Sortimentbox
Sortimentkasten
Sortimentmagazin
Hüfner Dübel Sortimentskasten (L x B x H) 164 x 31 x 101 mm Anzahl Fächer: 10 feste Unterteilung Inhalt 1 St.

10-fach Sortimentskasten

Scharnierbefestigung
Stapelbar
Mit transparentem Deckel und farbigem Boden

Mit transparentem Kunststoffdeckel, farbigem Boden und Scharnierbefestigung. Zum Sammeln und Aufbewahren von Münzen, Modellen, Bauteilen usw. Stapelbar durch Noppen am Boden.

Technische Daten:
Anzahl Fächer: 10 · Bauelemente-Besonderheiten: feste Unterteilung · Deckel-Farbe: Transparent · Fächer (B x H x T): 48 x 31 x 30 mm · Herstellerfarbe: farbig · Material: Kunststoff · Produktabmessung, Breite: 31 mm · Produktabmessung, Höhe: 101 mm · Produktabmessung, Länge: 164 mm

Hinweis:
Die Farbe des Boden kann variieren.
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 164 x 31 x 101 mm
Herstellerfarbe:
farbig
Produktabmessung, Höhe:
101 mm
Produktabmessung, Länge:
164 mm
Produktabmessung, Breite:
31 mm
Marke:
Hüfner Dübel
Farbe:
mehrfarbig
Bauelemente-Besonderheiten:
feste Unterteilung
Deckel-Farbe:
Transparent
Material:
Kunststoff
Typ (Hersteller-Typ):
816574
Anzahl Fächer:
10
Fächer (B x H x T):
48 x 31 x 30 mm
Produkt-Art:
Sortimentskasten
Weitere Suchbegriffe: Sortimentsbox, Sortimentskasten, Sortimentskoffer, sortierkasten 10 fächer, sortierkasten, hüfner sortierkasten, Hüfner Dübel, 816574, kleinteilemagazin, sortierbox
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 2,35*
€ 4,54*
Lager 102
511
Frei Haus
ab € 2,35*
€ 4,55*
€ 7,95*
ab € 3,06*
€ 5,53*
7 Tage
100
€ 6,99*
ab € 6,48*
€ 10,27*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,55*
€ 5,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,98*
€ 4,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,63*
€ 4,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,44*
€ 4,09
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,37*
€ 4,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,98*
€ 3,55
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,89*
€ 3,44
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,82*
€ 3,36
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,35*
€ 2,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Hüfner-Dübel
800000
ab € 1,02*
Sonstiges
Hüfner-Dübel
816566
ab € 1,41*
Sonstiges
Hüfner-Dübel
800001
ab € 1,43*
Sonstiges
Hüfner-Dübel
800002
ab € 1,12*
Sonstiges
Hüfner-Dübel
800003
ab € 1,13*
Sonstiges
Hüfner-Dübel
800004
ab € 1,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.