Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bralo 02BM01640 Blindnietzange 405 mm 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-816329-BP
Hersteller:
     BRALO
Herst.-Nr.:
     02BM01640
EAN/GTIN:
     8423552050187
Suchbegriffe:
Blindnietzange
Handnietzange
Nietzange
Blindeinnietmutterhebelzange
Bralo 02BM01640 Blindnietzange 405 mm

Blindnietzange BM-164

Die Blindnietzange BM-164 verarbeitet Blindnieten ab einem Ø von 4,8 mm bis zu max. 6,4 mm inklusive hochfester Blindnieten aus Aluminium, Stahl oder Edelstahl.

Ausstattung:
Praktisch um in schwer zugänglichen Bereichen zu nieten · Scherensystem aus hochwertigem und festem Stahl · Ergonomische Griffe vereinfachen das Nieten · Nietdorn Auffangbehälter um den Arbeitsplatz sicher und sauber zu halten · Montageschlüssel an der Innenseite des Griffs · Sichere Verwahrung der Mundstücke am Hebel · Nietkapazität Aluminiumniete bis 6,5 mm, Struktural.

Technische Daten:
Gewicht: 1420 g · Material: Gussaluminium · Nietdurchmesser (max.): 6.4 mm · Nietdurchmesser (min.): 4.8 mm · Produkt-Art: Blindnietzange · Produktabmessung, Länge: 405 mm · Weitere technische Daten: Hub: 10 mm

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
405 mm
Marke:
Bralo
Material:
Gussaluminium
Nietdurchmesser (max.):
6.4 mm
Nietdurchmesser (min.):
4.8 mm
Gewicht:
1420 g
Produkt-Art:
Blindnietzange
Weitere Suchbegriffe: Hebelnietgerät, Hebelnietzange, Standard-Blindniete, blindnietzange bralo, hebelnietgerät, 8423552050965, Bralo, 02BM01640, BM-164
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 93,24*
€ 125,70*
Lager 102
4
Frei Haus
ab € 101,90*
€ 125,71*
6 Tage
4
Frei Haus
ab € 173,85*
€ 206,95*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 125,71*
€ 149,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 124,26*
€ 147,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 118,78*
€ 141,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 113,97*
€ 135,62
pro Stück
ab 25 Stück
€ 113,38*
€ 134,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 101,90*
€ 121,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.