Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT Werkstatt 8 in 1 Schraubendreher mit Wendebit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-816273-BP
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     816273
EAN/GTIN:
     4016138763683
Suchbegriffe:
PH Schraubendreher
PH Schraubenzieher
Phillips-Schraubendreher
Phillips-Schraubenzieher
TOOLCRAFT Werkstatt 8 in 1 Schraubendreher mit Wendebit

8 in 1 Schraubendreher mit Wendebit

8 in 1 Schraubendreher mit Wendebit
Spezieller Universalbit für Philips und Pozidriv
Wendebit für Schlitz und Kreuzschlitz

Durch einen speziellen Winkel des Kreuzschlitz funktioniert der Universalbit sowohl für Philips, als auch Pozidriv.
Besonders geeignet zum Arbeiten an engen Stellen. Griff mit Hängeloch.

Technische Daten:
Abtrieb: Schlitz,Kreuzschlitz Phillips,Kreuzschlitz Pozidriv · Anwendungsbereich (Schraubendreher): Werkstatt · Gewicht: 56 g · Produktabmessung, Breite: 35 mm · Produktabmessung, Höhe: 35 mm · Produktabmessung, Länge: 100 mm · Schraubendreher-Besonderheiten: Mehrkomponentengriff · Weitere technische Daten: Die auswechselbare Klinge kann für 8 Größen von Treibern verwendet werden:
(PZ) #1 #2 #3
(PH) #0 #1 #2 #3
(SL) 6 mm

Lieferumfang:
Schraubendreher mit Wendebit für Schlitz 6 mm und Universal-Kreuzschlitz PH 0 - PH 3/ PZ 1 - PZ3.

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 100 x 35 x 35 mm
Produktabmessung, Höhe:
35 mm
Produktabmessung, Länge:
100 mm
Produktabmessung, Breite:
35 mm
Marke:
TOOLCRAFT
Abtrieb:
Schlitz | Kreuzschlitz Phillips | Kreuzschlitz Pozidriv
Schraubendreher-Besonderheiten:
Mehrkomponentengriff
Anwendungsbereich (Schraubendreher):
Werkstatt
Gewicht:
56 g
Produkt-Art:
Schraubendreher mit Wendebit
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 6,89*
€ 10,29*
Lager 102
339
Frei Haus
ab € 6,79*
€ 10,30*
€ 7,95*
ab € 8,54*
€ 12,75*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,30*
€ 12,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,21*
€ 12,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,81*
€ 11,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,15*
€ 10,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,74*
€ 10,40
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,62*
€ 10,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,46*
€ 10,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,79*
€ 8,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-6802782
ab € 2,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.