Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

TOOLCRAFT 816258 Werkstatt Kraft-Seitenschneider mit Facette 180 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-816258-BP
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     816258
EAN/GTIN:
     4016138561784
Suchbegriffe:
Kraft-Seitenschneider
Kraftseitenschneider
Seitenschneider
kraft-seitenschneider 180mm
Werkstatt-Kraftseitenschneider

Ausstattung:
2-Komponenten-Griff.

Technische Daten:
Anwendungsbereich (Zangen): Werkstatt · Herst.-Teilenr.: 816258 · Material: Chrom-Vanadium Stahl · Produkt-Art: Kraft-Seitenschneider · Produktabmessung, Länge: 180 mm · Schneidhärte: 62 HRC · Schneidwerte (max.) harter Draht: 2.4 mm · Schneidwerte (max.) piano Draht: 2 mm · Zangen-Besonderheiten: mit Facette

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
180 mm
1c. Marke:
TOOLCRAFT
Anwendungsbereich (Zangen):
Werkstatt
Material:
Chrom-Vanadium Stahl
Zangen-Besonderheiten:
mit Facette
Herst.-Teilenr.:
816258
Ausführung (allgemein):
Kraft-Seitenschneider
Schneidhärte:
62 HRC
Schneidwerte (max.) harter Draht:
2.4 mm
Schneidwerte (max.) piano Draht:
2 mm
Produkt-Art:
Kraft-Seitenschneider
Weitere Suchbegriffe: toolcraft seitenschneider, TOOLCRAFT, 816258, Kabelschneidzange
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 14,46*
€ 17,09*
Lager 102
€ 4,00*
ab € 13,04*
€ 17,54*
€ 5,95*
ab € 18,91*
€ 22,17*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,54*
€ 20,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,92*
€ 17,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,04*
€ 15,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Toolcraft
815082
ab € 16,94*
Ähnlich
Toolcraft
816742
ab € 11,44*
Ähnlich
Toolcraft
816743
ab € 8,18*
Ähnlich
Toolcraft
820719
ab € 9,46*
Ähnlich
Toolcraft
821018
ab € 21,18*
Ähnlich
Toolcraft
824124
ab € 48,71*
Ähnlich
Toolcraft
824125
ab € 43,67*
Ähnlich
Toolcraft
TO-5291646
ab € 2,68*
Ähnlich
Toolcraft
821011
ab € 24,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.