Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Parat CLASSIC KingSize Plus Roll CP-7 489.610.171 Universal Werkzeugkoffer unbestückt (B x H x T) 600 x 530 x 270 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-816222-BP
Hersteller:
     Parat
Herst.-Nr.:
     489.610.171
EAN/GTIN:
     4006793713918
Suchbegriffe:
Hartschalenkoffer
Schalenkoffer
Rollenkoffer
Rollkoffer
Parat CLASSIC KingSize Plus Roll CP-7 489.610.171 Universal Werkzeugkoffer unbestückt (B x H x T) 600 x 530 x 270 mm

PARAT CLASSIC Werkzeugkoffer, rollbar, King-Size, CP-7

Der CLASSIC Werkzeugkoffer von PARAT überzeugt mit seinem großzügigen Platzangebot und seinem robusten Gehäuse auf Rollen. Auf zwei Werkzeugtafeln und einer Abdeckplatte befinden sich insgesamt fünf CP-7-Werkzeughalter mit drei unterschiedlichen Durchmessern: 26 mm, 15 mm und 11 mm. Zusätzlich sind vier Werkzeugschlaufen sowie zwei Halteschlaufen für Wasserwaagen vorhanden.

Ein im Deckel befindliches Dokumentenfach sorgt für die sichere Aufbewahrung von Unterlagen. Die Bodenschale bietet mit einem unterteilbaren Fach weiteren Stauraum, hinzu kommt ein weiteres festes Fach mit den Maßen 540 x 63 x 137 mm.

Die eigens von PARAT entwickelten Rasterscharniere bieten einen nicht zu unterschätzenden Vorteil: Der Deckel wird sicher offen gehalten, der schnelle Griff in den übersichtlich bestückten Werkzeugkoffer ist damit problemlos - auch von der Seite - möglich.
Mit den Maßen 575 mm x 220 mm x 425 mm (BTH) und einem Volumen von etwa 54 Litern ist dieser Werkzeugkoffer genau die richtige Wahl für Handwerk und Industrie.

Das Leergewicht beträgt ca. 9.700 kg. Das Gehäuse besteht aus sehr widerstandsfähigem X-ABS-Kunststoff.

Ausstattung:
1 Dokumentenfach im Deckel · 1 Werkzeugtafel, 2-seitig, mit CP-7 Werkzeughalter 2x bis Ø 15 mm · 1 Bodenschale mit unterteilbarem Fach 540 x 88 (63) x 223 mm · 1 Werkzeugtafel mit CP-7 Werkzeughalter bis Ø 11 mm · 1 festes Fach in der Bodenschale 540 x 63 x 137mm · 4 Werkzeugschlaufen, 2 Halteschlaufen für Wasserwaage · 1 Abdeckplatte mit 2 CP-7-Werkzeughalter bis Ø 26 mm.

Technische Daten:
Anwendungsbereich (Werkzeug): Universal · Gewicht: 9700 g · Herstellerfarbe: Schwarz · Innenmaß Breite: 575 mm · Innenmaß Höhe: 425 mm · Innenmaß Tiefe: 220 mm · Material: ABS Kunststoff · Produktabmessung, Breite: 600 mm · Produktabmessung, Höhe: 530 mm · Produktabmessung, Tiefe: 270 mm · Volumen: 54 l · Werkzeugtaschen-Besonderheiten: mit Rollen

Hinweis:
Lieferung ohne abgebildetes Werkzeug!
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 600 x 530 x 270 mm
Volumen:
54 l
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Tiefe:
270 mm
Produktabmessung, Höhe:
530 mm
Produktabmessung, Breite:
600 mm
Marke:
Parat
Innenmaß Tiefe:
220 mm
Innenmaß Höhe:
425 mm
Innenmaß Breite:
575 mm
Farbe:
schwarz
Material:
ABS Kunststoff
Anwendungsbereich (Werkzeug):
Universal
Werkzeugtaschen-Besonderheiten:
mit Rollen
Gewicht:
9700 g
Produkt-Art:
Werkzeugkoffer unbestückt
Weitere Suchbegriffe: Trolley, Trolly, Werkzeugbox, Werkzeugkasten, Werkzeugkiste, Werkzeugkoffer leer, Werkzeugkoffer ohne Inhalt, parat kunststoff-werkzeugkasten, werkzeugbox kunststoff, werkzeugbox, 4006793713918, Parat, 489.610.171, CLASSIC KingSize Plus Roll CP-7, Werkzeug-Koffer
Angebote (21)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 301,75*
€ 341,21*
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 304,78*
€ 343,46*
2 Tage
3
Frei Haus
ab € 303,67*
€ 344,46*
2 Tage
3
Frei Haus
ab € 307,35*
€ 346,17*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 347,08*
€ 385,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 385,91*
€ 459,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 374,09*
€ 445,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 358,80*
€ 426,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 354,17*
€ 421,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 347,08*
€ 413,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Parat
598025161
ab € 98,28*
Zubehör
Parat
494003551
ab € 24,07*
Zubehör
Parat
491051551
ab € 26,20*
Zubehör
Parat
596006551
ab € 18,69*
Zubehör
Parat
900021166
ab € 3,79*
Zubehör
Parat
497000171
ab € 10,17*
Zubehör
Parat
900043999
ab € 26,60*
Zubehör
Parat
900044999
ab € 22,77*
Zubehör
Parat
900022161
ab € 1,64*
Zubehör
Parat
900024161
ab € 1,96*
Zubehör
Parat
900007988
ab € 2,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.