Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Hazet Werkstatt Drehmoment-Schraubendreher 0.6 - 1.5 Nm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-816179-BP
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     6001-1.5/3
EAN/GTIN:
     4000896141678
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schraubendreher
Drehmoment-Schraubenzieher
Drehmomentindikator
Drehmomentschraubendreher
Drehmoment-Schraubendreher

Ausstattung:
Deutlich hör- u. spürbare Drehmomentauslösung bei Erreichen des eingestellten Wertes · Mit Magnet für alle gängigen Bits mit 6,3 mm (1/4") Antrieb · Genauigkeit in Anlehnung an EN ISO 6789.

Technische Daten:
Antrieb: 1/4" (6.3 mm) · Anwendungsbereich (Schraubendreher): Werkstatt · Drehmoment (max.): 1.5 Nm · Drehmoment (min.): 0.6 Nm · Produkt-Art: Drehmoment-Schraubendreher · Schraubendreher-Besonderheiten: verstellbar · Toleranz (Plus/Minus): 10 %

Weitere Informationen:
1c. Marke:
Hazet
Antrieb:
1/4" (6.3 mm)
Schraubendreher-Besonderheiten:
verstellbar
Anwendungsbereich (Schraubendreher):
Werkstatt
Toleranz (Plus/Minus):
10 %
Drehmoment (max.):
1.5 Nm
Drehmoment (min.):
0.6 Nm
Produkt-Art:
Drehmoment-Schraubendreher
Weitere Suchbegriffe: Drehmomentschraubenzieher, Drehmomentschrauber, drehmoment-schraubendreher hazet, 4000896141678, Hazet, 6001-1.5/3, drehmoment-schraubenzieher, drehmomentschrauber
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 7,90*
ab € 47,36*
€ 51,50*
€ 6,90*
ab € 47,3912*
€ 51,5212*
€ 3,95*
ab € 50,18*
€ 54,26*
€ 3,95*
ab € 50,75*
€ 54,85*
Lager 102
€ 4,00*
ab € 57,22*
€ 60,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,79*
€ 70,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,00*
€ 69,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,90*
€ 67,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,22*
€ 66,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.