Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT 816168 Innen-Sechsrund (TX) Steckschlüssel-Bit-Einsatz T 50 1/2" (12.5 mm)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-816168-BP
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     816168
EAN/GTIN:
     4016138759914
Suchbegriffe:
Bit (TORX)
Bit TORX
TORX-Bit
Stecknuss Innen-Torx
TOOLCRAFT 816168 Innen-Sechsrund (TX) Steckschlüssel-Bit-Einsatz T 50 1/2" (12.5 mm)

Steckschlüssel-Einsatz 12,5 mm (1/2") mit T-Profil

Mit integriertem T-Profil-Bit.

Ausstattung:
Griffig, gerändelt · S2 Zink-Phosphat Bit.

Technische Daten:
Abtrieb: Innen-Sechsrund (TX) · Antrieb: 1/2" (12.5 mm) · Gewicht: 77 g · Größe (Schraubendreher): T 50 · Material: Chrom-Vanadium Stahl,S2-Stahl · Material-Eigenschaft: matt verchromt · Produktabmessung, Länge: 55 mm

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
55 mm
Marke:
TOOLCRAFT
Abtrieb:
Innen-Sechsrund (TX)
Antrieb:
1/2" (12.5 mm)
Material:
Chrom-Vanadium Stahl | S2-Stahl
Material-Eigenschaft:
matt verchromt
Größe (Schraubendreher):
T 50
Material (Details):
Chrom-Vanadium|ツ| Oberfläche matt
Gewicht:
77 g
Produkt-Art:
Steckschlüssel-Bit-Einsatz
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
142
Frei Haus
ab € 4,22*
€ 6,75*
€ 4,00*
ab € 4,45*
€ 6,75*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,75*
€ 8,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,26*
€ 7,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,61*
€ 6,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,52*
€ 6,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,22*
€ 6,21
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,22*
€ 5,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.