Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT 816156 Innen-Sechskant Steckschlüssel-Bit-Einsatz 6 mm 1/2" (12.5 mm)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-816156-BP
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     816156
EAN/GTIN:
     4016138760002
Suchbegriffe:
Bit Innensechskant
Inbus-Bit
Innensechskant-Bit
Innensechskant-Steckschlüsseleinsat...
TOOLCRAFT 816156 Innen-Sechskant Steckschlüssel-Bit-Einsatz 6 mm 1/2" (12.5 mm)

Steckschlüssel-Einsatz 12,5 mm (1/2") mit Sechskant-Bit

Mit integriertem 6 mm Sechskant-Bit.

Ausstattung:
Griffig, gerändelt · S2 Zink-Phosphat Bit.

Technische Daten:
Abtrieb: Innen-Sechskant · Antrieb: 1/2" (12.5 mm) · Gewicht: 72 g · Material: Chrom-Vanadium Stahl,S2-Stahl · Material-Eigenschaft: matt verchromt · Produktabmessung, Länge: 55 mm · Schlüsselweite (Metrisch): 6 mm

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
55 mm
Marke:
TOOLCRAFT
Abtrieb:
Innen-Sechskant
Antrieb:
1/2" (12.5 mm)
Material:
Chrom-Vanadium Stahl | S2-Stahl
Material-Eigenschaft:
matt verchromt
Material (Details):
Chrom-Vanadium|ツ| Oberfläche matt
Schlüsselweite (Metrisch):
6 mm
Größe:
Innen-Sechskant-Bit 6 mm
Gewicht:
72 g
Produkt-Art:
Steckschlüssel-Bit-Einsatz
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 4,95*
€ 7,44*
Lager 102
168
Frei Haus
ab € 4,89*
€ 7,46*
€ 7,95*
ab € 6,18*
€ 9,23*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,46*
€ 8,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,20*
€ 8,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,66*
€ 7,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,31*
€ 7,51
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,23*
€ 7,41
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,90*
€ 7,02
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,89*
€ 5,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.