Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

WEICON TOOLS 50056328 S 4-28 Voltage Abisoliermesser Geeignet für Rundkabel 4 bis 28 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-816152-BP
Hersteller:
     Weicon
Herst.-Nr.:
     50056328
EAN/GTIN:
     4024596023591
Suchbegriffe:
Abisolierer
Abmantelwerkzeug
Entmantler
Abisolier-Messer
Kabelmesser No. S 4-28 Voltage

Höchste Qualität
Mit Spannungsfinder
Stufenlose Einstellung der Schnitttiefe

Die neue Generation der Kabelmesser aus hochfester, synthetischer Glasfaser. Sicher in der Anwendung und kompakt in der Bauweise. Stufenlose Einstellung der Schnitttiefe mittels Verstellrad. Dadurch ist eine Beschädigung der inneren Leiter ausgeschlossen. Automatische Umstellung von Rund- auf Längsschnitt durch selbstdrehendes Schneidmesser. Helle LED Anzeige für eine berührungslose, optische Erkennung von Wechselspannungen im Spannungsbereich 50 V - 600 V. Eigentest bei eingeschaltetem Gerät durch optische Bereitschaftsanzeige.

Technische Daten:
Arbeitsbereich-Durchmesser: 4 bis 28 mm · Arbeitsbereich-Durchmesser (max.): 28 mm · Arbeitsbereich-Durchmesser (min.): 4 mm · Geeignet für: Rundkabel · Gewicht: 69 g · Produkt-Art: Abisoliermesser · Produktabmessung, Länge: 150 mm · Weitere technische Daten: Eingebauter Spannungsfeldsensor ermöglicht sicheres Feststellen von Wechselspannung 50 V - 600 V

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
150 mm
Arbeitsbereich-Durchmesser:
4 bis 28 mm
1c. Marke:
WEICON TOOLS
Geeignet für:
Rundkabel
Arbeitsbereich-Durchmesser (max.):
28 mm
Arbeitsbereich-Durchmesser (min.):
4 mm
Gewicht:
69 g
Produkt-Art:
Abisoliermesser
Weitere Suchbegriffe: Abisoliermesser, Elektrikermesser, Kabelmesser, weicon abisoliermesser, 4024596023591, WEICON TOOLS, 50056328, S 4-28 Voltage, abisolierwerkzeug
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
€ 4,00*
ab € 17,17*
€ 19,14*
€ 4,00*
ab € 16,68*
€ 19,41*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,14*
€ 22,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,76*
€ 21,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,66*
€ 20,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,33*
€ 20,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,17*
€ 19,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Knipex
13 86 200
ab € 30,79*
Sonstiges
Knipex
13 81 200
ab € 27,05*
Sonstiges
Toolcraft
818644
ab € 31,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.