Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Proxxon Micromot AH 80 Abrichthobelmaschine mit Absaugung 80 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-816145-BP
Hersteller:
     Proxxon
Herst.-Nr.:
     27 044
EAN/GTIN:
     4006274270442
Suchbegriffe:
Abricht- und Dickenhobel
Abricht- und Dickenhobelmaschine
Abricht-Dickenhobel
Hobelmaschine
Proxxon Micromot AH 80 Abrichthobelmaschine mit Absaugung 80 mm

Abrichthobel AH 80


Hobelbreite 80 mm
Abm. Tisch

Tragende Konstruktion aus Alu-Druckguss-Teilen mit CNC-bearbeiteten Passungen. Die Voraussetzung für vibrationsfreies, sauberes Hobeln von Weich- und Harthölzern.
Tisch plangefräst. Rechte Tischhälfte mit Feinzustellung mittels Knebelschraube für Spanabnahme von 0 bis 0,8 mm bei einer Hobelbreite von maximal 80 mm. Verstellbarer Längsanschlag, beidseitig um 45° neigbar (Skala vorhanden).
Die große, kugelgelagerte Hobelwelle mit auswechselbaren Messern aus HSS. Angetrieben durch laufruhigen DC-Spezialmotor über Zahnriemen. Praktischer Frässchutz, der beim Arbeiten nicht stört. Relais-Schalter mit Not-Aus-Funktion und Wiederanlaufschutz. Ein Absaugstutzen mit Adapter für Staubsauger ermöglicht sauberes Arbeiten. Inkl. Schiebestock.

Ausstattung:
Auswechselbare Messer · Vibrationsfreies Hobeln · Frässchutz · Relais-Schalter mit Not-Aus-Funktion und Wiederanlaufschutz · Tisch plangefräst · Knebelschraube für Spanabnahme von 0 bis 0,8 mm bei einer Hobelbreite von maximal 80 mm · Beidseitig um 45° neigbar · Schutzklasse 1 ·

Technische Daten:
Betriebsspannung: 240 V · Drehzahl: 6000 U/min · Gewicht: 5.5 kg · Hobel-Breite: 80 mm · Hobelmaschinen-Besonderheiten: mit Absaugung · Schwenkbereich (max.): 45 ° · Tischbreite: 80 mm · Tischlänge: 400 mm · Weitere technische Daten: Hobelbreite 80 mm · Maximale Spanabnahme (Zustelltiefe) 0,8 mm · Tisch 400 x 80 mm · Messerdrehzahl 6000/min

Lieferumfang:
Schiebestock.

Weitere Informationen:
Schwenkbereich (Bereich):
45 ° (max)
Marke:
Proxxon Micromot
Hobelmaschinen-Besonderheiten:
mit Absaugung
Tischlänge:
400 mm
Tischbreite:
80 mm
Betriebsspannung:
240 V
Schwenkbereich (max.):
45 °
Drehzahl:
6000 U/min
Hobel-Breite:
80 mm
Gewicht:
5.5 kg
Produkt-Art:
Abrichthobelmaschine
Weitere Suchbegriffe: Breithobel, Zimmermannshobel, abricht- und dickenhobel, 4006274270442, Proxxon Micromot, 27 044, AH 80, casmetabomaschinen
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 272,63*
€ 315,23*
Frei Haus
ab € 269,73*
€ 316,58*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 278,87*
€ 321,15*
Lager 102
3
Frei Haus
ab € 300,71*
€ 345,05*
5 Tage
1
Frei Haus
ab € 314,76*
€ 361,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 345,05*
€ 410,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 341,06*
€ 405,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 316,33*
€ 376,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 308,09*
€ 366,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 300,71*
€ 357,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Proxxon
27046
ab € 12,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.