Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klauke K507 K507 Presszange 4teilig Isolierte Kabelverbinder, Aderendhülsen, Quetschkabelschuhe 0.5 bi


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-815994-BP
Hersteller:
     Klauke
Herst.-Nr.:
     K507
EAN/GTIN:
     4012078590471
Suchbegriffe:
Aderendhülsen-Crimpzange
Aderendhülsenzange
Kabelschuh-Crimpzange
Kabelschuh-Presszange
Klauke K507 K507 Presszange 4teilig Isolierte Kabelverbinder,Aderendhülsen,Quetschkabelschuhe 0.5 bis 10 mm² Inkl. auswechselbarer Crimpeinsätzen

Presszange K 507 mit auswechselbaren Einsätzen

Zusätzliche Presseinsätze integriert im Griff

Ausstattung:
Auswechselbare Press-Einsätze · Mit Sperrvorrichtung · Werkzeugvorspannung nachstellbar · Schneller, werkzeugloser Presseinsatzwechsel ohne Nachjustierung durch spezielles Fixiersystem.

Technische Daten:
Anwendungsbereich: Isolierte Kabelverbinder,Aderendhülsen,Quetschkabelschuhe · Gewicht: 635 g · Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): 4teilig · Produktabmessung, Länge: 220 mm · Quetschbereich (max.): 10 mm² · Quetschbereich (min.): 0.5 mm² · Zangen-Besonderheiten: Inkl. auswechselbarer Crimpeinsätzen

Lieferumfang:
3 x Presseinsätze.

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
220 mm
Quetschbereich:
0.5 bis 10 mm²
Marke:
Klauke
Mengenangaben (LOV - Nur für Titel):
4teilig
Zangen-Besonderheiten:
Inkl. auswechselbarer Crimpeinsätzen
Anwendungsbereich:
Isolierte Kabelverbinder | Aderendhülsen | Quetschkabelschuhe
Herst.-Teilenr.:
K507
Quetschbereich (max.):
10 mm²
Quetschbereich (min.):
0.5 mm²
Gewicht:
635 g
Produkt-Art:
Presszange
Zertifizierungen:
RoHS
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,80*
ab € 135,11*
€ 155,08*
1 Tag
10
€ 7,90*
ab € 139,48*
€ 159,23*
Frei Haus
ab € 144,78*
€ 165,55*
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 151,43*
€ 171,66*
Lager 102
3
Frei Haus
ab € 178,46*
€ 203,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 203,02*
€ 241,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 198,86*
€ 236,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 190,85*
€ 227,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 188,16*
€ 223,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 178,46*
€ 212,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.