|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 102-815923-BP Herst.-Nr.: 0.601.066.200 EAN/GTIN: 3165140528900 |
| |
|
|  |  |
 | 5-Punktlaser GPL 5
Selbstnivellierend
Ausstattung: Leicht und kompakt, passt mit seiner Schutztasche an jeden Gürtel · Hohe Nivelliergenauigkeit · Staub- und Spritzwasserschutz.
Technische Daten: Abmessungen: (L x B x H) 104 x 80 x 40 mm · Ausführung: 5-Punkt-Laser · Gewicht: 250 g · Typ (Hersteller-Typ): GPL 5 Professional · Weitere technische Daten: Arbeitsbereich: 30 m · Nivelliergenauigkeit: ±0,3 mm/m · Schutzart: IP 5X · Selbstnivelierbereich (vorwärts/seitwärts): ± 5/3 ° · Selbstnivellierzeit: <4s · Laserklasse: 2 < 1 mW · Betriebsdauer: ca. 24 h
Lieferumfang: 3 x 1,5-V-Batterien · Schutztasche · Wandhalterung. |
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Winkelschneider, elektro-winkelschleifer bosch, Bosch, 0.601.066.200, GPL 5 Professional, Bosch-blau, bosch blau, blaue serie, bosch businesswerkzeuge, bosch profiwerkzeug, bosch profi |
|  |  |
|  |  | Angebote (13) | Lieferzeit |  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 5,90* | ab € 161,71* | € 169,56* |  |  |  | | 3 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 162,58* | € 179,18* |  |  |  | | |  | |  |  | € 5,95* | ab € 164,89* | € 182,44* |  |  |  | | 6 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 174,66* | € 191,48* |  |  |  | Lager 102 | |  | |  |  | € 5,00* | ab € 213,84* | € 224,05* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor. |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* |  | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | | Warenzustand: | unbenutzt | | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | | Bearbeitungsgebühr: | keine | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|