Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT 815906 Magnetisches Armband


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-815906-BP
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     815906
EAN/GTIN:
     4016138559637
Suchbegriffe:
TOOLCRAFT
815906
Toolcraft Spezialwerkzeuge
magnetarmband werkzeug
Magnetisches Armband

Immer beide Hände frei
Mit Klettbefestigung

Hält alle metallische Kleinteile wie Nägel oder Schrauben an Ihrem Handgelenk fest. Gerade bei Arbeiten in Höhen oder an dunklen Plätzen ideal. Nägel oder Schrauben brauchen Sie nicht mehr mit ihren Zähnen oder Lippen festhalten, um beide Hände frei zu haben. Mit Klettbefestigung. Material: Polyamid. Farbe: Schwarz.

Technische Daten:
Inhalt: 1 St. · Produktabmessung, Breite: 14 cm · Produktabmessung, Länge: 46 cm · Zubehör-Typ (Werkstatt): Magnet

Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
Frei Haus
ab € 7,04*
€ 9,16*
€ 4,00*
ab € 8,05*
€ 9,42*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,16*
€ 10,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,06*
€ 9,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,04*
€ 8,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Witte + Sutor
405241
ab € 20,38*
Sonstiges
QuickFist
QFLA
ab € 30,75*
Sonstiges
QuickFist
QFMI 2er
ab € 13,09*
Sonstiges
QuickFist
QFMI 4er
ab € 17,67*
Sonstiges
QuickFist
QFST
ab € 16,31*
Sonstiges
QuickFist
QFSU
ab € 18,96*
Sonstiges
QuickFist
QFXL
ab € 21,82*
Sonstiges
LED LENSER
501965
ab € 176,98*
Sonstiges
Toolcraft
k.A.
ab € 9,76*
Sonstiges
Toolcraft
821398
ab € 82,28*
Sonstiges
Toolcraft
821400
ab € 143,41*
Sonstiges
Toolcraft
821399
ab € 105,45*
Sonstiges
k.A.
421206
ab € 1,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.