Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rennsteig Werkzeuge 471 002 3 Schraubenausdreher M8 - M10


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-815890-BP
Hersteller:
     Rennsteig
Herst.-Nr.:
     471 002 3
EAN/GTIN:
     4049002020889
Suchbegriffe:
Schraubenausdreher
Schraubenausdreher-Satz
rennsteig schraubenausdreher gr 2
schraubenausdreher
Rennsteig Werkzeuge 471 002 3 Schraubenausdreher M8 - M10

Schraubenausdreher 2-schneidig Größe 2

Für das beschädigungsfreie Ausdrehen von abgebrochenen Schrauben oder Gewindebolzen aus Gewindebohrungen. Für Rechts- oder Linksgewinde verwendbar. Zum sicheren und festen Sitz wird der Ausdreher in das Bohrloch eingeschlagen. Mit Körnerspitze. Abrutschsicherer zweischneidiger Eingriff in die zu lösende Schraube bzw. den Gewindebolzen. Material: CrV-Stahl, gehärtet. Oberfläche: brüniert, Schneidfläche poliert.

Ausstattung:
Für das beschädigungsfreie Ausdrehen von abgebrochenen Schrauben oder Gewindebolzen aus Gewindebohrungen · Für Rechts- oder Linksgewinde verwendbar · Zum sicheren und festen Sitz wird der Ausdreher in das Bohrloch eingeschlagen · Mit Körnerspitze · Abrutschsicherer zweischneidiger Eingriff in die zu lösende Schraube bzw. den Gewindebolzen · Material: CrV-Stahl, gehärtet · Oberfläche: brüniert, Schneidfläche poliert.

Technische Daten:
Gewicht: 18 g · Gewinde-Maß: M8 - M10 · Material (Bohrer): Chrom-Vanadium-Stahl · Schlüsselweite (Metrisch): 9.5 mm · Weitere technische Daten: Bohr-Ø 4,8 - 7,1 mm

Weitere Informationen:
Marke:
Rennsteig Werkzeuge
Material (Bohrer):
Chrom-Vanadium-Stahl
Gewinde-Maß:
M8 - M10
Ausführung (allgemein):
Größe 2
Schlüsselweite (Metrisch):
9.5 mm
Gewindetyp:
M8 - M10
Gewicht:
18 g
Produkt-Art:
Schraubenausdreher
Weitere Suchbegriffe: schraubenausdreher größe 2, 4049002020889, Rennsteig Werkzeuge, 471 002 3, Schrauben, Ausdreher
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
12
1
€ 4,79*
ab € 3,97*
€ 4,75*
3 Tage
15
1
€ 7,90*
ab € 3,98*
€ 4,76*
1 Tag
19
1
€ 7,90*
ab € 4,00*
€ 4,77*
1
€ 4,00*
ab € 4,04*
€ 4,85*
Lager 102
9
1
Frei Haus
ab € 5,03*
€ 6,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,37*
€ 7,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,91*
€ 7,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,74*
€ 6,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,42*
€ 6,45
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,32*
€ 6,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,14*
€ 6,12
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,03*
€ 5,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rennsteig
4719033
ab € 17,60*
Zubehör
Rennsteig
4719043
ab € 36,04*
Zubehör
Rennsteig
4719003
ab € 32,05*
Zubehör
Rennsteig
4719013
ab € 27,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.