Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

C.K. VDE Schraubendreher-Set 2teilig Kreuzschlitz Pozidriv


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-815884-BP
Hersteller:
     C.K Tools
Herst.-Nr.:
     T49146
EAN/GTIN:
     5013969704068
Suchbegriffe:
Klemmleiste
Pozidriv-Schraubendreher-Satz
Pozidriv-VDE-Schraubendreher-Satz
Schlitz-VDE-Schraubendreher
VDE-Klemmleisten-Schraubendreher Modulo 2tlg.

Ausstattung:
Speziell für Klemmleistenschrauben Schlitz/Pozidriv-Profil im Installationsbereich · Geprüft im Wasserbad bei 10000 V · 2-Komponenten-Griff.

Technische Daten:
Abtrieb: Kreuzschlitz Pozidriv · Anwendungsbereich (Schraubendreher): VDE · DIN-Norm: DIN EN 60900 · EN Norm: EN 60900,ASTM-F 1505 · Material: Chrom-Vanadium-Molybdän Stahl · Material-Eigenschaft: brüniert · Produkt-Art: Schraubendreher-Set · Schraubendreher-Besonderheiten: Mehrkomponentengriff · VDE-Norm: 0682-201

Lieferumfang:
2 Schlitz/Pozidriv-Modulo-Schraubendreher (Gr. 1/Gr. 2).

Weitere Informationen:
1c. Marke:
C.K.
Mengenangaben (LOV - Nur für Titel):
2teilig
Abtrieb:
Kreuzschlitz Pozidriv
Material:
Chrom-Vanadium-Molybdän Stahl
Material-Eigenschaft:
brüniert
Schraubendreher-Besonderheiten:
Mehrkomponentengriff
Anwendungsbereich (Schraubendreher):
VDE
Größe:
1/2
Zulassungen, Normen:
DIN EN 60900; VDE 0682/201, ASTM-F 1505-94
DIN-Norm:
DIN EN 60900
EN Norm:
EN 60900 | ASTM-F 1505
Produkt-Art:
Schraubendreher-Set
VDE-Norm:
0682-201
Zertifizierungen:
VDE konform | DIN konform | EN konform
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 4,00*
ab € 15,67*
€ 18,67*
pro Satz
€ 5,95*
ab € 14,90*
€ 18,68*
pro Packung
€ 5,90*
ab € 15,77*
€ 21,06*
Lager 102
pro Packung
€ 4,00*
ab € 18,87*
€ 21,58*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 22,38*
€ 25,53*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 21,58*
€ 25,03
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 21,17*
€ 24,56
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 19,65*
€ 22,79
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 19,24*
€ 22,32
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 18,87*
€ 21,89
pro Packung
1 Packung enthält 1 Satz (ab € 18,87* pro Satz)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
k.A.
60450
ab € 911,16*
Sonstiges
Toolcraft
821009
ab € 3,03*
Sonstiges
Toolcraft
88 68 87
ab € 8,56*
Sonstiges
k.A.
421206
ab € 1,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.