Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rennsteig Werkzeuge 470 001 3 Schraubenausdreher M3 - M6


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-815867-BP
Hersteller:
     Rennsteig
Herst.-Nr.:
     470 001 3
EAN/GTIN:
     4049002000454
Suchbegriffe:
Schraubenausdreher
rennsteig schraubenausdreher größe ...
schraubenausdreher
schraubenausdreher größe 1
Rennsteig Werkzeuge 470 001 3 Schraubenausdreher M3 - M6

Schraubenausdreher Größe 1

Schraubenausdreher Größe 1, zum Ausdrehen von abgebrochenen Schrauben und Gewindebolzen ohne Beschädigung der Gewindegänge, Chrom-Vanadium-Stahl, gehärtet, brüniert, M3-M6

Technische Daten:
Gewicht: 4 g · Gewinde-Maß: M3 - M6 · Material (Bohrer): Chrom-Vanadium-Stahl · Produktabmessung, Länge: 50 mm · Produktabmessung, Ø: 2.5 mm · Weitere technische Daten: Spitze Ø 1,75 mm · Schaft Ø 3,6 mm

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Ø:
2.5 mm
Produktabmessung, Länge:
50 mm
Marke:
Rennsteig Werkzeuge
Material (Bohrer):
Chrom-Vanadium-Stahl
Gewinde-Maß:
M3 - M6
Gewindetyp:
M3-M6
Gewicht:
4 g
Produkt-Art:
Schraubenausdreher
Weitere Suchbegriffe: 4049002000454, Rennsteig Werkzeuge, 470 001 3, Schrauben, Ausdreher
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
87
10
pro Stück
€ 4,90*
ab € 1,01*
€ 1,66*
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,16*
€ 1,72*
Lager 102
40
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,15*
€ 1,77*
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,31*
€ 2,10*
12 Tage
unbekannt
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 5,95*
€ 7,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,77*
€ 2,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,68*
€ 2,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,48*
€ 1,76
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,40*
€ 1,67
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rennsteig
4709003
ab € 6,92*
Zubehör
Rennsteig
4709013
ab € 9,69*
Zubehör
Rennsteig
4709023
ab € 23,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.