Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT 815578 Zylinderschrauben M2.5 10 mm Schlitz DIN 84 Stahl verzinkt 100 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-815578-BP
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     815578
EAN/GTIN:
     4005674030731
Suchbegriffe:
DIN 84
DIN 84 Schlitzschraube
DIN 84 Schraube
DIN 84 Zylinderkopfschraube
TOOLCRAFT 815578 Zylinderschrauben M2.5 10 mm Schlitz DIN 84 Stahl verzinkt 100 St.

Technische Daten:
Antrieb (Werkzeug): Schlitz · DIN-Norm: DIN 84 · Gewinde-Maß: M2.5 · Material: Stahl · Material-Eigenschaft: verzinkt · Produktabmessung, Länge: 10 mm · Schrauben Kopfform: Zylinderkopf

Weitere Informationen:
Inhalt:
100 St.
Produktabmessung, Länge:
10 mm
Marke:
TOOLCRAFT
Antrieb (Werkzeug):
Schlitz
Material:
Stahl
Material-Eigenschaft:
verzinkt
Schrauben Kopfform:
Zylinderkopf
Gewinde-Maß:
M2.5
Gütestufe:
4.8
DIN-Norm:
DIN 84
Produkt-Art:
Zylinderschrauben
Zertifizierungen:
DIN
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
35
Frei Haus
ab € 2,74*
€ 3,76*
€ 4,00*
ab € 3,16*
€ 4,12*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,76*
€ 4,47
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,05*
€ 3,63
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,91*
€ 3,46
pro Packung
ab 250 Packungen
€ 2,74*
€ 3,26
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0274* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.