Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Exact 43573 Maschinengewindebohrer metrisch M12 1.75 mm Rechtsschneidend DIN 376 HSS-E 35° RSP 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-815573-BP
Hersteller:
     Exact
Herst.-Nr.:
     43573
EAN/GTIN:
     4026558435732
Suchbegriffe:
4026558435732
Exact
43573
Mutterbohrer
Ausstattung:
Gelbring DIN 371/DIN 376 für metrisches ISO-Gewinde DIN 13 · Profilgeschliffen und hinterschliffen · Für universellen Einsatz · Toleranz 6H = ISO 2 · 2-Gang Anschnitt für Sacklöcher.

Technische Daten:
Anschnittform: 35° RSP · DIN-Norm: DIN 376 · Drehrichtung Gewinde: Rechtsschneidend · Gewinde-Länge: 29 mm · Gewinde-Maß: M12 · Gewindeart: metrisch · Gewindeschneider-Typ (Kategorisierung): Maschinengewindebohrer · Material (Bohrer): HSS-E · Produktabmessung, Länge: 110 mm · Schaftvierkant: 7 mm · Steigung: 1.75 mm

Hinweis:
DIN 371 - mit verstärktem Schaft, DIN 376 - mit durchfallendem Schaft
Weitere Suchbegriffe: Schraubbohrer
Angebote (7)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
k.A.
4
€ 4,95*
ab € 8,96*
€ 10,16*
1
€ 4,95*
ab € 8,96*
€ 10,42*
1
€ 4,95*
ab € 9,17*
€ 10,64*
1
€ 7,90*
ab € 10,19*
€ 11,78*
Lager 102
1
Frei Haus
ab € 12,41*
€ 14,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,37*
€ 17,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,41*
€ 14,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.