Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Exact 42159 Maschinengewindebohrer metrisch M6 1 mm Rechtsschneidend DIN 371 HSS-E Form B 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-815546-BP
Hersteller:
     Exact
Herst.-Nr.:
     42159
EAN/GTIN:
     4026558421599
Suchbegriffe:
4026558421599
Exact
42159
Maschinengewindebohrer
HSS-E Maschinen-Gewindebohrer Gelbring DIN 371B

Ausstattung:
Gelbring DIN 371B für metrisches ISO-Gewinde DIN 13 · Profilgeschliffen und hinterschliffen · Für universellen Einsatz · Toleranz 6H = ISO 2 · 5-Gang Anschnitt mit Schälanschnitt für Durchgangslöcher.

Technische Daten:
Anschnittform: Form B · DIN-Norm: DIN 371 · Drehrichtung Gewinde: Rechtsschneidend · Gewinde-Länge: 19 mm · Gewinde-Maß: M6 · Gewindeart: metrisch · Gewindeschneider-Typ (Kategorisierung): Maschinengewindebohrer · Material (Bohrer): HSS-E · Produktabmessung, Länge: 80 mm · Schaftvierkant: 4.9 mm · Steigung: 1 mm · Zugfestigkeit (max.): 1000 N/mm²

Weitere Suchbegriffe: Mutterbohrer
Angebote (7)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
k.A.
10
€ 4,95*
ab € 4,07*
€ 4,51*
1
€ 4,95*
ab € 4,16*
€ 5,14*
1
€ 7,90*
ab € 4,71*
€ 5,80*
1
€ 4,00*
ab € 7,18*
€ 9,27*
Lager 102
1
Frei Haus
ab € 9,09*
€ 10,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,64*
€ 12,66
pro Stück
ab 6 Stück
€ 9,09*
€ 10,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.