Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-815539-BP Herst.-Nr.: 310 200 1 EAN/GTIN: 4049002000676 |
| |
|
| | |
| Rennsteig Werkzeuge Flachmeißel 200 mm Schneiden-Breite 24 mm 310 200 1
Flachmeißel 200 mm
Flachmeißel 200 mm ohne Handschutz, flachoval, Schneide bearbeitet, Sicherheitsschlagkopf, Spezial-Werkzeugstahl, geschmiedet, gehärtet, lackiert, Made in Germany
Technische Daten: Gewicht: 386 g · Produktabmessung, Länge: 200 mm · Weitere technische Daten: Wirkfläche: 23 x 13 mm
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Produktabmessung, Länge: | 200 mm | Schneiden-Breite: | 24 mm | Marke: | Rennsteig Werkzeuge | Gewicht: | 386 g |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 4,11* | € 6,60* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 4,42* | € 6,61* | | | | Lager 102 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 4,86* | € 7,07* | | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 5,66* | € 8,99* | | | | | 12 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 9,11* | € 11,53* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|