Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-815534-BP Herst.-Nr.: 40313 EAN/GTIN: 4026558403137 |
| |
|
| | |
| Exact 40313 Gewindereparatursatz 19teilig M10
Gewindereparatur-Set 3
Einfache und schnelle Montage Hochbelastbar und verschleißfrei Korrosions- und temperaturbeständig
Anwendung 1. Beschädigtes Gewinde mit dem Spiralbohrer aufbohren 2. Mit dem Gewindebohrer das Aufnahmegewinde in das aufgebohrte Loch schneiden 3. Die passenden Gewindeeinsätze in Gewinderichtung mit dem Eindrehwerkzeug eindrehen 4. Das Eindrehwerkzeug herausnehmen und den Mitnehmerzapfen mit dem Zapfenbrecher entfernen Nach Beendigung der Arbeitsvorgänge ist durch die engen Toleranzen sowie die Formung der Gewindeeinsätze ein Gewinde entstanden, welches oft besser und stärker ist als das ursprüngliche Gewinde.
Ausstattung: Hochwertiger Stahl sorgt für gute Innengewinde, die Temperatur- und Korrosionseinwirkungen wiederstehen. Anwendung: Aufbohren des beschädigten Gewindes, Kontrolle (Gewinde und Steigung), Aufnahmegewinde in aufgebohrtes Loch schneiden, Gewindeeinsatz einbauen, Eindrehwerkzeug herausdrehen und Mitnahmezapfen mit Zapfenbrecher entfernen.
Technische Daten: Gewinde-Maß: M10 · Material (Bohrer): HSS · Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): 19teilig
Lieferumfang: 1 Spiralbohrer · 1 Gewindebohrer · 1 Einbauwerkzeug · 1 Zapfenbrecher · 15 Gewindeeinsätze Höhe = 1,5 x Ø
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 Set | Marke: | Exact | Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): | 19teilig | Material (Bohrer): | HSS | Gewinde-Maß: | M10 | Gewindetyp: | M10 | Produkt-Art: | Gewindereparatursatz |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |