Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-815502-BP Herst.-Nr.: 430 100 0 EAN/GTIN: 4049002002366 |
| |
|
| | |
| Körner 100x8x3mm Rennsteig Werkzeuge 430 100 0 (Ø x L) 3 mm x 100 mm
Körner 100x8x3mm
Körner 100x8x3mm ohne Handschutz,8kant, geschliffene und polierte Oberfläche, Sicherheitsschlagkopf, Spezial-Werkzeugstahl, gehärtet, lackiert, Made in Germany
Ausstattung: Nach DIN 7250 · Spitze Poliert · Schaft lackiert.
Technische Daten: Gewicht: 36 g · Produktabmessung, Länge: 100 mm · Produktabmessung, Ø: 3 mm
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Abmessungen: | (Ø x L) 3 mm x 100 mm | Produktabmessung, Ø: | 3 mm | Produktabmessung, Länge: | 100 mm | Marke: | Rennsteig Werkzeuge | Schaft-Ø: | 8 mm | Gewicht: | 36 g |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 4049002002366, Rennsteig Werkzeuge, 430 100 0 |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 3 | | € 4,00* | ab € 1,16* | € 1,76* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 1,21* | € 1,78* | | | | | 17 Tage | | | 10 | | € 4,90* | ab € 1,22* | € 1,78* | | | | Lager 102 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 1,34* | € 2,01* | | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 1,51* | € 2,40* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|