Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eventus by Exact 10357 Maschinengewindebohrer metrisch M12 Rechtsschneidend DIN 371 HSS 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-815450-BP
Hersteller:
     Eventus by Exact
Herst.-Nr.:
     10357
EAN/GTIN:
     4026558103570
Suchbegriffe:
Regel-Gewindebohrer
Regelgewindebohrer
regel-gewindebohrer m12 din 357
regel-gewindebohrer din376
Eventus by Exact 10357 Maschinengewindebohrer metrisch M12 Rechtsschneidend DIN 371 HSS 1 St.

HSSG-Maschinen-Gewindebohrer DIN 371

Ausstattung:
DIN 371 mit 35° Rechtsspirale für metrisches ISO-Gewinde DIN 13 · Profilgeschliffen und hinterschliffen · Toleranz 6H = ISO 2 · 2-Gang Anschnitt für Sacklöcher.

Technische Daten:
DIN-Norm: DIN 371 · Drehrichtung Gewinde: Rechtsschneidend · Gewinde-Maß: M12 · Gewindeart: metrisch · Material (Bohrer): HSS

Hinweis:
M3 - M6 mit Spitze · M8 - M12 ohne Spitze.
Weitere Informationen:
Marke:
Eventus by Exact
Material (Bohrer):
HSS
Drehrichtung Gewinde:
Rechtsschneidend
Gewinde-Maß:
M12
Gewindeart:
metrisch
Gewindetyp:
M12
DIN-Norm:
DIN 371
Produkt-Art:
Maschinengewindebohrer
Zertifizierungen:
DIN
Weitere Suchbegriffe: regel-gewindebohrer m12, 4026558103570, Eventus by Exact, 10357, Mutterbohrer, Schraubbohrer
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 14,64*
€ 18,13*
Lager 102
6
Frei Haus
ab € 14,71*
€ 18,15*
7 Tage
6
€ 6,99*
ab € 34,61*
€ 39,96*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,15*
€ 21,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,04*
€ 21,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,04*
€ 20,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,57*
€ 18,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,14*
€ 18,02
pro Stück
ab 25 Stück
€ 14,98*
€ 17,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,71*
€ 17,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.